EATON H06924-100 Braided Hose Id 1.38 Inch Od 1.75 Inch Length 100 Foot | AF6XPP 20LW18

EATON H06924-100 Punottu letku Id 1.38 tuumaa Od 1.75 tuumaa pituus 100 jalkaa

Varastossa
Tuote: AF6XPP Malli: H06924-100Ristiviite: 20LW18

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,187.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen letku
PeiteaineKuitupunos
Viivakoko24
Letku sisäpuolella Dia.1-3 / 8 "
Letkun pituus100ft.
Letku ulkopuolella Dia.1-3 / 4 "
Min. Taivuta säde10-1 / 2 "
Käyttöpaine500 PSI
VahvistaminenKuitupunos, teräspunos
Turvallisuus tekijä4:1
Temp. alueHydraulinen: -40 - 212 astetta, ilmajarru: -40 - 200 astetta, kuuma öljy: -40 - 250 astetta
Putkimateriaalinitriili
Tyyppikutistettu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 28.12
Laivan korkeus (cm)114.3
Laivan pituus (cm)114.3
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi4009410000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliViivakokoLetku sisäpuolella Dia.Letkun pituusLetku ulkopuolella Dia.Min. Taivuta sädeKäyttöpaineHinta
EATON H06904-250R Punottu letku Id 0.19 tuumaa Od 0.52 tuumaa Pituus 250 Jalka | AF6XNX 20LW02 H06904-250R043 / 16 "250ft.33 / 64 "3"3000 psi€2,758.19
EATON H06905-250R Punottu letku Id 0.25 tuumaa Od 0.58 tuumaa Pituus 250 Jalka | AF6XNZ 20LW04 H06905-250R051 / 4 "250ft.37 / 64 "3-25 / 64 "3000 psi€2,817.02
EATON H06906-250R Punottu letku Id 0.31 tuumaa Od 0.67 tuumaa Pituus 250 Jalka | AF6XPB 20LW06 H06906-250R065 / 16 "250ft.43 / 64 "4"2250 PSI€3,303.00
EATON H06908-250R Punottu letku Id 0.41 tuumaa Od 0.77 tuumaa Pituus 250 Jalka | AF6XPD 20LW08 H06908-250R0813 / 32 "250ft.49 / 64 "4-5 / 8 "2000 psi€3,579.67
EATON H06910-250R Punottu letku Id 0.5 tuumaa Od 0.92 tuumaa Pituus 250 Jalka | AF6XPF 20LW10 H06910-250R101 / 2 "250ft.59 / 64 "5-1 / 2 "1750 psi€4,273.96
EATON H06912-250R Punottu letku Id 0.63 tuumaa Od 1.08 tuumaa Pituus 250 Jalka | AF6XPH 20LW12 H06912-250R125 / 8 "250ft.1-5 / 64 "6-1 / 2 "1500 psi€5,277.59
EATON H06916-250R Punottu letku Id 0.88 tuumaa Od 1.23 tuumaa Pituus 250 Jalka | AF6XPK 20LW14 H06916-250R167 / 8 "250ft.1-15 / 64 "7-25 / 64 "800 PSI€5,727.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON H06924-100 Punottu letku Id 1.38 tuumaa Od 1.75 tuumaa pituus 100 jalkaa
€4,187.44 / yksikkö