EATON H06908-250R Punottu letku Id 0.41 tuumaa Od 0.77 tuumaa Pituus 250 Jalka | AF6XPD 20LW08

EATON H06908-250R Punottu letku Id 0.41 tuumaa Od 0.77 tuumaa pituus 250 jalkaa

Varastossa
Tuote: AF6XPD Malli: H06908-250RRistiviite: 20LW08

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,579.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen letku
PeiteaineKuitupunos
Viivakoko08
Letku sisäpuolella Dia.13 / 32 "
Letkun pituus250ft.
Letku ulkopuolella Dia.49 / 64 "
Min. Taivuta säde4-5 / 8 "
Käyttöpaine2000 psi
VahvistaminenKuitupunos, teräspunos
Turvallisuus tekijä4:1
Temp. alueHydraulinen: -40 - 212 astetta, ilmajarru: -40 - 200 astetta, kuuma öljy: -40 - 250 astetta
Putkimateriaalinitriili
Tyyppikutistettu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 30.62
Laivan korkeus (cm)55.88
Laivan pituus (cm)55.88
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi4009410000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliViivakokoLetku sisäpuolella Dia.Letkun pituusLetku ulkopuolella Dia.Min. Taivuta sädeKäyttöpaineHinta
EATON H06904-250R Punottu letku Id 0.19 tuumaa Od 0.52 tuumaa Pituus 250 Jalka | AF6XNX 20LW02 H06904-250R043 / 16 "250ft.33 / 64 "3"3000 psi€2,758.19
EATON H06905-250R Punottu letku Id 0.25 tuumaa Od 0.58 tuumaa Pituus 250 Jalka | AF6XNZ 20LW04 H06905-250R051 / 4 "250ft.37 / 64 "3-25 / 64 "3000 psi€2,817.02
EATON H06906-250R Punottu letku Id 0.31 tuumaa Od 0.67 tuumaa Pituus 250 Jalka | AF6XPB 20LW06 H06906-250R065 / 16 "250ft.43 / 64 "4"2250 PSI€3,303.00
EATON H06910-250R Punottu letku Id 0.5 tuumaa Od 0.92 tuumaa Pituus 250 Jalka | AF6XPF 20LW10 H06910-250R101 / 2 "250ft.59 / 64 "5-1 / 2 "1750 psi€4,273.96
EATON H06912-250R Punottu letku Id 0.63 tuumaa Od 1.08 tuumaa Pituus 250 Jalka | AF6XPH 20LW12 H06912-250R125 / 8 "250ft.1-5 / 64 "6-1 / 2 "1500 psi€5,277.59
EATON H06916-250R Punottu letku Id 0.88 tuumaa Od 1.23 tuumaa Pituus 250 Jalka | AF6XPK 20LW14 H06916-250R167 / 8 "250ft.1-15 / 64 "7-25 / 64 "800 PSI€5,727.45
EATON H06920-150 Punottu letku Id 1.13 tuumaa Od 1.5 tuumaa Pituus 150 Jalka | AF6XPM 20LW16 H06920-150201-1 / 8 "150ft.1-1 / 2 "9"650 PSI€5,848.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON H06908-250R Punottu letku Id 0.41 tuumaa Od 0.77 tuumaa pituus 250 jalkaa
€3,579.67 / yksikkö