EATON H03916-100 Punottu letku Id 1 tuuman ulkonäkö 1.51 tuumaa pituus 100 jalkaa | AF6XNL 20LV91

EATON H03916-100 Punottu letku Id 1 tuumaa Od 1.51 tuumaa pituus 100 jalkaa

Varastossa
Tuote: AF6XNL Malli: H03916-100Ristiviite: 20LV91

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,878.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen letku
PeiteaineNeopreeni
Viivakoko16
Letku sisäpuolella Dia.1"
Letkun pituus100ft.
Letku ulkopuolella Dia.1-1 / 2 "
Min. Taivuta säde3"
Käyttöpaine250 psi
Vahvistaminen(2) Kuitukerros ja kierteislanka
Turvallisuus tekijä4:1
Temp. alue-40 - 275 astetta
PutkimateriaaliCPE
Tyyppikutistettu
Tyhjiöarvosana25 tuumaa Hg

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 23.4
Laivan korkeus (cm)114.3
Laivan pituus (cm)114.3
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi4009410000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliViivakokoLetku sisäpuolella Dia.Letkun pituusLetku ulkopuolella Dia.Min. Taivuta sädeKäyttöpaineHinta
EATON H03912-100 Punottu letku Id 0.75 tuumaa Od 1.28 tuumaa pituus 100 jalkaa | AF6XNH 20LV88 H03912-100123 / 4 "100ft.1-9 / 32 "2-1 / 2 "300 PSI€2,622.05
EATON H03912-150 Punottu letku Id 0.75 tuumaa Od 1.28 tuumaa pituus 150 jalkaa | AF6XNJ 20LV89 H03912-150123 / 4 "150ft.1-9 / 32 "2-1 / 2 "300 PSI€3,452.40
EATON H03916-150 Punottu letku Id 1 tuuman ulkonäkö 1.51 tuumaa pituus 150 jalkaa | AF6XNM 20LV92 H03916-150161"150ft.1-1 / 2 "3"250 psi€3,720.26
EATON H03920-100 Punottu letku Id 1.25 tuumaa Od 1.82 tuumaa pituus 100 jalkaa | AF6XNP 20LV94 H03920-100201-1 / 4 "100ft.1-53 / 64 "4"200 psi€3,110.11
EATON H03920-150 Punottu letku Id 1.25 tuumaa Od 1.82 tuumaa Pituus 150 Jalka | AF6XNQ 20LV95 H03920-150201-1 / 4 "150ft.1-53 / 64 "4"200 psi€4,404.76
EATON H03924-100 Punottu letku Id 1.5 tuumaa Od 2.07 tuumaa pituus 100 jalkaa | AF6XNT 20LV97 H03924-100241-1 / 2 "100ft.2-5 / 64 "5"150 psi€3,735.15
EATON H03924-150 Punottu letku Id 1.5 tuumaa Od 2.07 tuumaa pituus 150 jalkaa | AF6XNU 20LV98 H03924-150241-1 / 2 "150ft.2-5 / 64 "5"150 psi€5,595.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON H03916-100 Punottu letku Id 1 tuumaa Od 1.51 tuumaa pituus 100 jalkaa
€2,878.76 / yksikkö