EATON H03912-100 Punottu letku Id 0.75 tuumaa Od 1.28 tuumaa pituus 100 jalkaa | AF6XNH 20LV88

EATON H03912-100 Punottu letku Id 0.75 tuumaa Od 1.28 tuumaa pituus 100 jalkaa

Varastossa
Tuote: AF6XNH Malli: H03912-100Ristiviite: 20LV88

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,048.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen letku
PeiteaineNeopreeni
Viivakoko12
Letku sisäpuolella Dia.3 / 4 "
Letkun pituus100ft.
Letku ulkopuolella Dia.1-9 / 32 "
Min. Taivuta säde2-1 / 2 "
Käyttöpaine300 PSI
Vahvistaminen(2) Kuitukerros ja kierteislanka
Turvallisuus tekijä4:1
Temp. alue-40 - 275 astetta
PutkimateriaaliCPE
Tyyppikutistettu
Tyhjiöarvosana25 tuumaa Hg

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 19.96
Laivan korkeus (cm)114.3
Laivan pituus (cm)114.3
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi4009410000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliViivakokoLetku sisäpuolella Dia.Letkun pituusLetku ulkopuolella Dia.Min. Taivuta sädeKäyttöpaineHinta
EATON H03912-150 Punottu letku Id 0.75 tuumaa Od 1.28 tuumaa pituus 150 jalkaa | AF6XNJ 20LV89 H03912-150123 / 4 "150ft.1-9 / 32 "2-1 / 2 "300 PSI€4,014.41
EATON H03916-100 Punottu letku Id 1 tuuman ulkonäkö 1.51 tuumaa pituus 100 jalkaa | AF6XNL 20LV91 H03916-100161"100ft.1-1 / 2 "3"250 psi€2,849.91
EATON H03916-150 Punottu letku Id 1 tuuman ulkonäkö 1.51 tuumaa pituus 150 jalkaa | AF6XNM 20LV92 H03916-150161"150ft.1-1 / 2 "3"250 psi€4,325.88
EATON H03920-100 Punottu letku Id 1.25 tuumaa Od 1.82 tuumaa pituus 100 jalkaa | AF6XNP 20LV94 H03920-100201-1 / 4 "100ft.1-53 / 64 "4"200 psi€3,616.41
EATON H03920-150 Punottu letku Id 1.25 tuumaa Od 1.82 tuumaa Pituus 150 Jalka | AF6XNQ 20LV95 H03920-150201-1 / 4 "150ft.1-53 / 64 "4"200 psi€5,121.82
EATON H03924-100 Punottu letku Id 1.5 tuumaa Od 2.07 tuumaa pituus 100 jalkaa | AF6XNT 20LV97 H03924-100241-1 / 2 "100ft.2-5 / 64 "5"150 psi€4,343.21
EATON H03924-150 Punottu letku Id 1.5 tuumaa Od 2.07 tuumaa pituus 150 jalkaa | AF6XNU 20LV98 H03924-150241-1 / 2 "150ft.2-5 / 64 "5"150 psi€6,506.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON H03912-100 Punottu letku Id 0.75 tuumaa Od 1.28 tuumaa pituus 100 jalkaa
€3,048.89 / yksikkö