Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON GHE-2 Glad -hansikas, hopea / punainen | AC4FCW 2ZJK2

EATON GHE-2 Glad Hand Fitting Hopea/punainen

Varastossa
Tuote: AC4FCW Malli: GHE-2Ristiviite: 2ZJK2

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIloinen käsin istuva
VäriHopea / Punainen
MateriaaliTeräs
TyyppiHätä-

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.189
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8708998180
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriTyyppiHinta
EATON GH-DUMMY Glad Hand Fitting Hopea | AC4FDJ 2ZJL6 GH-DUMMYAlumiinitutti€89.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON GHE-2 Glad Hand Fitting Hopea/punainen
€18.19 / yksikkö