EATON GHC2025 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, G-Frame, Ghc, Täydellinen Katkaisija | AG8NXU

EATON GHC2025 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, G-Frame, Ghc, Täydellinen katkaisija

Tuote: AG8NXU Malli: GHC2025

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
AIC-luokitus14 kAIC @ 480 V
Ampeeria25A
KehystyyppiGHC
Napojen lukumäärä2
Jännite480V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.944
Laivan korkeus (cm)20.02
Laivan pituus (cm)14.3
Laivan leveys (cm)12.7

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAIC-luokitusAmpeeriaNapojen lukumääräJänniteHinta
EATON GHC1020 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, G-Frame, Ghc, Täydellinen Katkaisija | AG8NXM GHC 102014kAIC @ 277v20A1277V€118.64
EATON GHC1030 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, G-Frame, Ghc, Täydellinen Katkaisija | AG8NXN GHC 103014kAIC @ 277v30A1277V€146.57
EATON GHC1040 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, G-Frame, Ghc, Täydellinen Katkaisija | AG8NXP GHC 104014kAIC @ 277v40A1277V€164.63
EATON GHC1050 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, G-Frame, Ghc, Täydellinen Katkaisija | AG8NXQ GHC 105014kAIC @ 277v50A1277V€164.63
EATON GHC2015 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, G-Frame, Ghc, Täydellinen Katkaisija | AG8NXR GHC 201514 kAIC @ 480 V15A2480V€376.59
EATON GHC2020 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, G-Frame, Ghc, Täydellinen Katkaisija | AG8NXT GHC 202014 kAIC @ 480 V20A2480V-
Tarjouspyyntö
EATON GHC2060 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, G-Frame, Ghc, Täydellinen Katkaisija | AG8NXV GHC 206014 kAIC @ 480 V60A2480V€414.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON GHC2025 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, G-Frame, Ghc, Täydellinen katkaisija