Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON GHBGFEP1020 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, G-Frame, Ghb, Kiinteä Thermal | AG8NXG

EATON GHBGFEP1020 C Täydellinen muotoiltu kotelon katkaisija, G-Frame, Ghb, kiinteä lämpö

Varastossa
Tuote: AG8NXG Malli: GHBGFEP1020

Hanki se saattaa 14, tiistai
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
€957.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
AIC-luokitus14kAIC @ 277v
Ampeeria20A
KehystyyppiGHB
Napojen lukumäärä1
Jännite277V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.675
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)6.68
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotteen yksityiskohdat:

    • C-sarjan katkaisija, jota käytetään suojaamaan sähkölaitteita ylikuormituksen tai ylivirran aiheuttamilta vaurioilta
    • Ihanteellinen käytettäväksi paneelilevyjen, keskusten, väylä- ja moottorikeskusten kanssa
    • Sisältää kiinteän lämpömagneettisen laukaisulaitteen, joka ei laukea, jos ylikuormitus ei ole vaarallinen, mutta tarjoaa hetkellisen laukaisun raskaissa oikosulkuolosuhteissa
    • UL lueteltu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAIC-luokitusAmpeeriaNapojen lukumääräJänniteHinta
EATON GHB3015S1 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, G-Frame, Ghb, Kiinteä Thermal | AG8NWK GHB3015S114 kAIC @ 480 V15A3480V-
Tarjouspyyntö
EATON GHB3020S1 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, G-Frame, Ghb, Kiinteä Thermal | AG8NWM GHB3020S114 kAIC @ 480 V20A3480V-
Tarjouspyyntö
EATON GHB3030S1 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, G-Frame, Ghb, Kiinteä Thermal | AG8NWQ GHB3030S114 kAIC @ 480 V30A3480V-
Tarjouspyyntö
EATON GHB3040S1 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, G-Frame, Ghb, Kiinteä Thermal | AG8NWU GHB3040S114 kAIC @ 480 V40A3480V-
Tarjouspyyntö
EATON GHB3050S1 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, G-Frame, Ghb, Kiinteä Thermal | AG8NWW GHB3050S114 kAIC @ 480 V50A3480V-
Tarjouspyyntö
EATON GHB3070S1 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, G-Frame, Ghb, Kiinteä Thermal | AG8NWZ GHB3070S114 kAIC @ 480 V70A3480V€1,467.05
EATON GHB3080S1 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, G-Frame, Ghb, Kiinteä Thermal | AG8NXB GHB3080S114 kAIC @ 480 V80A3480V-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON GHBGFEP1020 C Täydellinen muotoiltu kotelon katkaisija, G-Frame, Ghb, kiinteä lämpö
€957.87 / yksikkö