EATON GHB3015S1 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, G-Frame, Ghb, Kiinteä Thermal | AG8NWK

EATON GHB3015S1 C Täydellinen muotoiltu kotelon katkaisija, G-Frame, Ghb, kiinteä lämpö

Tuote: AG8NWK Malli: GHB3015S1

Hanki se saattaa 13, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
AIC-luokitus14 kAIC @ 480 V
Ampeeria15A
KehystyyppiGHB
Napojen lukumäärä3
Jännite480V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7875
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)6.68
Laivan leveys (cm)7.62

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAIC-luokitusAmpeeriaNapojen lukumääräJänniteHinta
EATON GHB3020S1 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, G-Frame, Ghb, Kiinteä Thermal | AG8NWM GHB3020S114 kAIC @ 480 V20A3480V-
Tarjouspyyntö
EATON GHB3030S1 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, G-Frame, Ghb, Kiinteä Thermal | AG8NWQ GHB3030S114 kAIC @ 480 V30A3480V-
Tarjouspyyntö
EATON GHB3040S1 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, G-Frame, Ghb, Kiinteä Thermal | AG8NWU GHB3040S114 kAIC @ 480 V40A3480V-
Tarjouspyyntö
EATON GHB3050S1 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, G-Frame, Ghb, Kiinteä Thermal | AG8NWW GHB3050S114 kAIC @ 480 V50A3480V-
Tarjouspyyntö
EATON GHB3070S1 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, G-Frame, Ghb, Kiinteä Thermal | AG8NWZ GHB3070S114 kAIC @ 480 V70A3480V€1,467.05
EATON GHB3080S1 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, G-Frame, Ghb, Kiinteä Thermal | AG8NXB GHB3080S114 kAIC @ 480 V80A3480V-
Tarjouspyyntö
EATON GHBGFEP1015 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, G-Frame, Ghb, Kiinteä Thermal | AG8NXF GHBGFEP 101514kAIC @ 277v15A1277V€957.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON GHB3015S1 C Täydellinen muotoiltu kotelon katkaisija, G-Frame, Ghb, kiinteä lämpö