Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON GHB3040 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, G-Frame, Ghb, Täydellinen Katkaisija | AG8NWT 46MX53

EATON GHB3040 C Täydellinen Molded Case -virtakatkaisija, G-Frame, Ghb, täydellinen katkaisija

Varastossa
Tuote: AG8NWT Malli: GHB3040Ristiviite: 46MX53

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,107.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
AIC-luokitus14 kAIC @ 480 V
Ampeeria40A
KehystyyppiGHB
Napojen lukumäärä3
Jännite480V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.138
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)14.3
Laivan leveys (cm)15.24

Tuotteen yksityiskohdat:

Eaton GHB3040 Series C -katkaisijassa on GHB-kehys ja se on suunniteltu avaamaan virtapiiri oikosulku- tai ylikuormitusolosuhteissa. Se soveltuu paneelikeskusten, kytkintaulujen, moottorinohjauskeskusten ja väyläkäyttöön.

Ominaisuudet:

  • Tässä laitteessa on patentoitu kosketinrakenne, jossa on nopea puhallustoiminto joustavuuden vuoksi.
  • Siinä on kiinteä lämpömagneettinen laukaisumekanismi, joka tarjoaa pitkäaikaisen ja hetkellisen virtarajoitussuojan.
  • Pulttikiinnitys mahdollistaa helpon asennuksen paneeleihin tai kytkentätauluihin sekä vaaka- että pystysuunnassa.

Standardit ja hyväksynnät:

  • UL
  • CSA
  • NEMA
  • Liittovaltion tekniset luokitus W-C375B

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka asennat pulttikiinnitteisen katkaisijan?

A.

  • Kytke pääkatkaisin pois päältä.
  • Aseta katkaisija varovasti ja kiinnitä se ruuveilla sen takana oleviin virtakiskoihin.
  • Liitä yksikköön syötettävä kuormajohto.
  • Käännä virrankatkaisin Päällä-asentoon.
  • Kytke lopuksi pääkatkaisin päälle.

K. Kuinka lämpömagneettinen laukaisu toimii?

A.

  • Laukaisuyksikkö on katkaisijakomponentti, joka määrittää, milloin koskettimet avautuvat automaattisesti.
  • Termomagneettisen katkaisijan laukaisuyksikkö sisältää elementtejä, jotka on suunniteltu havaitsemaan ylikuormituksen aiheuttamaa lämpöä tai oikosulusta aiheutuvaa ylivirtaa.

K. Kuinka monta napaa tässä katkaisijassa on?

V. Eaton GHB3040 -katkaisija on kolminapainen katkaisija.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAIC-luokitusAmpeeriaKehystyyppiNapojen lukumääräJänniteHinta
EATON DK3300 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, K-Frame, Dk, Täydellinen katkaisija | AG8MRF 46MW61 DK330065 kAIC @ 240 V300ADK3240V€7,133.33
EATON DK3400 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, K-Frame, Dk, Täydellinen katkaisija | AG8MRH 46MW62 DK340065 kAIC @ 240 V400ADK3240V€7,496.24
EATON GHB2090 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, G-Frame, Ghb, Täydellinen Katkaisija | AG8NWG 46MX46 GHB 209014 kAIC @ 480 V90AGHB2480V€1,407.72
EATON GHB2100 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, G-Frame, Ghb, Täydellinen Katkaisija | AG8NWH 46MX47 GHB 210014 kAIC @ 480 V100AGHB2480V€1,421.37
EATON GHB3015 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, G-Frame, Ghb, Täydellinen katkaisija | AG8NWJ 46MX48 GHB 301514 kAIC @ 480 V15AGHB3480V€1,083.64
EATON GHB3020 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, G-Frame, Ghb, Täydellinen Katkaisija | AG8NWL 46MX49 GHB 302014 kAIC @ 480 V20AGHB3480V€1,083.53
EATON GHB3025 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, G-Frame, Ghb, Täydellinen Katkaisija | AG8NWN 46MX50 GHB 302514 kAIC @ 480 V25AGHB3480V€1,088.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON GHB3040 C Täydellinen Molded Case -virtakatkaisija, G-Frame, Ghb, täydellinen katkaisija
€1,107.42 / yksikkö