EATON GH781-12X50 Hydrauliletkun irtotavarana 3/4 50 jalkaa | AA2AYA 10C286

EATON GH781-12X50 Hydrauliletku Bulkki 3/4 50 jalkaa

Varastossa
Tuote: AA2AYA Malli: GH781-12X50Ristiviite: 10C286

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€908.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen letku
PeiteaineSynteettinen kumi
Viivakoko12
Letku sisäpuolella Dia.3 / 4 "
Letkun pituus50ft.
Letku ulkopuolella Dia.1.1 "
Min. Taivuta säde4.75 "
Käyttöpaine3500 psi
Vahvistaminen2 lankalanka
Turvallisuus tekijä4:1
Temp. alue-40 - 212 F
PutkimateriaaliSynteettinen kumi
TyyppiPääosa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.219
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)66.8
Laivan leveys (cm)64.26
HS-koodi4009220050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTemp. alueViivakokoLetku sisäpuolella Dia.TyyppiLetkun pituusLetku ulkopuolella Dia.Min. Taivuta sädeKäyttöpaineHinta
EATON GH781-4X50 Hydrauliletkun irtotavarana 1/4 50 jalkaa | AA2AXW 10C282 GH781-4X50-40 - 212 F41 / 4 "Pääosa50ft.0.53 "2"6500 PSI€447.56
EATON GH781-6X50 Hydrauliletkun irtotavarana 3/8 50 jalkaa AA2AXX 10C283 GH781-6X50-40 - 212 F63 / 8 "Pääosa50ft.0.69 "2.5 "5300 PSI€616.42
EATON GH781-8X50 Hydrauliletkun irtotavarana 1/2 50 jalkaa | AA2AXY 10C284 GH781-8X50-40 - 212 F81 / 2 "Pääosa50ft.0.81 "3.5 "4500 PSI€700.67
EATON GH781-10X50 Hydrauliletkun irtotavarana 5/8 50 jalkaa AA2AXZ 10C285 GH781-10X50-40 - 212 F105 / 8 "Pääosa50ft.0.93 "4"4000 psi€825.05
EATON GH781-16X50 Hydrauliletku Bulk 1 50 jalkaa | AA2AYB 10C287 GH781-16X50-40 - 212 F161"Pääosa50ft.1.42 "6"3000 psi€1,179.74
EATON GH781-20X50 Hydrauliletku Bulkki 1-1/4 50 jalkaa | AA2AYC 10C288 GH781-20X50-40 - 212 F201-1 / 4 "Pääosa50ft.1.65 "8.25 "2500 psi€2,260.98
EATON GH781-20X60FT hydrauliletkun vaijeri, vahvistettu 1-1 / 4 tuumaa | AH8QVJ 38YK66 GH781-20X60FT-50 - 260 astetta-201.25Lanka vahvistettu601-21/328.252500€3,197.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON GH781-12X50 Hydrauliletku Bulkki 3/4 50 jalkaa
€908.91 / yksikkö