Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON GD2050 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, G-Frame, Gd, Täydellinen Katkaisija | AG8NUM

EATON GD2050 C Täydellinen Molded Case -virtakatkaisija, G-Frame, Gd, täydellinen katkaisija

Varastossa
Tuote: AG8NUM Malli: GD2050

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€422.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
AIC-luokitus14 kAIC @ 480 V
Ampeeria50A
KehystyyppiGD
Napojen lukumäärä2
Jännite480V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.675
Laivan korkeus (cm)12.4
Laivan pituus (cm)6.68
Laivan leveys (cm)5.08

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAIC-luokitusAmpeeriaNapojen lukumääräHinta
EATON GD2015 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, G-Frame, Gd, Täydellinen Katkaisija | AG8NUH GD201514 kAIC @ 480 V15A2€422.44
EATON GD2020 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, G-Frame, Gd, Täydellinen Katkaisija | AG8NUJ GD202014 kAIC @ 480 V20A2€422.44
EATON GD2030 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, G-Frame, Gd, Täydellinen Katkaisija | AG8NUK GD203014 kAIC @ 480 V30A2€422.44
EATON GD2040 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, G-Frame, Gd, Täydellinen Katkaisija | AG8NUL GD204014 kAIC @ 480 V40A2€422.44
EATON GD3015 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, G-Frame, Gd, Täydellinen Katkaisija | AG8NUN GD301522 kAIC @ 480 V15A3-
Tarjouspyyntö
EATON GD3025 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, G-Frame, Gd, Täydellinen Katkaisija | AG8NUP GD302522 kAIC @ 480 V25A3€608.78
EATON GD3030 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, G-Frame, Gd, Täydellinen Katkaisija | AG8NUQ GD303022 kAIC @ 480 V30A3€588.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON GD2050 C Täydellinen Molded Case -virtakatkaisija, G-Frame, Gd, täydellinen katkaisija
€422.44 / yksikkö