Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON FT1341 -langan tunnistesarja | AA2BCB 10C380

EATON FT1341 kierteen tunnistussarja

Varastossa
Tuote: AA2BCB Malli: FT1341Ristiviite: 10C380

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€160.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierteen tunnistussarja
Palojen lukumäärä4

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315
Laivan korkeus (cm)12.19
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)16
HS-koodi9017304000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Eaton FT1341 hydraulikierteen tunnistussarjaa käytetään hydraulijärjestelmissä ulko- ja sisähalkaisijan mittaamiseen, kierteen standardin ja nousun tunnistamiseen sekä portin tai liitännän istuinkulman määrittämiseen. Tämä mittarin portin ja liittimen tunnistussarja sisältää kierteen nousumittarin, pienen liukusatulat ja painetun käsikirjan porttien ja liitäntöjen tunnistamiseen ja kierreosien tai liitäntöjen yhteensovittamiseen.

Ominaisuudet:

  • Eaton FT1341 hydraulisen kierteentunnistussarjan jarrusatulassa on liukutoiminto sekä tuumalla että millimetrillä tunnistamisen helpottamiseksi.
  • Satulassa on erikoiskulmamittari, jonka ulkohalkaisijan (OD) leuat ovat 37 ja 45 asteen kulmassa ja sisähalkaisijan (ID) leuat 30 ja 12 asteen kulmassa.
  • Kierteen nousumittari voi mitata sekä SAE- että Metric-kierteiden nousun.
  • Molemmat työkalut ovat yhteensopivia sekä uros- että naarasliitäntöjen kanssa.
  • Sen mukana tulee kantolaukku helppoa ja kätevää säilytystä varten.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Eaton TA-1004 Weatherhead Metric Thread ID Kit: Nämä kierteen tunnussarjat toimivat tämän Eaton FT1341 -mittariportin ja liittimen tunnistussarjan kanssa mittaamaan liittimen kierteiden sisähalkaisijat (metriset).

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Miten kierrekoot mitataan tällä hydraulisella kierteentunnistussarjalla?

V. Käyttäjät voivat asettaa sarjan kierrevälimittarin kierteisiin, kunnes se sopii oikein kierteiden lukumäärän tuumaa kohti (SAE) tai kierteiden välisen etäisyyden (metrisissä liitännöissä) mittaamiseksi. Sitten mittaukset sovitetaan kaavioihin lopullisten spesifikaatiotietojen saamiseksi. Kierteen halkaisija mitataan jarrusatulalla. Satulan leuat voidaan siirtää liittimen tai portin koon mukaan tarkkoja mittauksia varten.

K. Kuinka mitata tiivistepinnan kulmat tällä Eaton FT1341 -hydraulisella kierteentunnistussarjalla?

A.

  • Naarasliitosten tiivistyspinnan kulmat voidaan mitata asettamalla ja asettamalla jarrusatula kulmamittari liitoksen tiivistepinnalle. Kun sekä liitännän että kulmamittarin keskilinjat ovat yhdensuuntaiset toistensa kanssa, käyttäjät voivat määrittää oikean kulman mittauksen.
  • Urospuolisten laippatyyppisten liittimien tiivistyspinnan kulmat mitataan yleensä asettamalla mittari ulommalle tiivistepinnalle. Oikea kulma katsotaan määritetyksi, kun sekä liitoksen että kulmamittarin keskilinjat ovat yhdensuuntaiset.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON FT1341 kierteen tunnistussarja
€160.70 / yksikkö