Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON FT1101-1 pyörösahanterä | AG9DFQ 19MR42

EATON FT1101-1 pyörösahanterä

Varastossa
Tuote: AG9DFQ Malli: FT1101-1Ristiviite: 19MR42

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,825.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyörösahan terä
Arbor Hole3 / 4 "
Terä Dia.10 "
Terän tyyppiLetkun leikkaus
Leikkaus syvyys1.5 "
Timantin koputusEi
KäytettäväksiLetkuleikkurit
Koukun kulma10.0 Tutkinnot
Kerf0.093 "
Maks. Kierrosluku3600
Hampaiden lukumäärä45
Levyn paksuus0.093 "
Ensisijainen sovellusErikoisuus
Kärjen materiaaliRuostumaton teräs
Hammasjauhoscalloped

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.99
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)29.72
Laivan leveys (cm)29.21
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliArbor HoleTerä Dia.Maks. KierroslukuHampaiden lukumääräLevyn paksuusHinta
EATON FT1500-1 pyörösahanterä | AG9DFR 19MR43 FT1500-11"14 "3500240.125 "€1,654.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON FT1101-1 pyörösahanterä
€1,825.73 / yksikkö