Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON FF2032T2424S -sovitin ORS-MPT 2-12 1-1 / 2-11-1 / 2 Kyynärpää | AH8REC 38YM70

EATON FF2032T2424S sovitin ORS-MPT 2-12 1-1/2-11-1/2 kyynärpää

Varastossa
Tuote: AH8REC Malli: FF2032T2424SRistiviite: 38YM70

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€190.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen letkusovitin
Sovittimen materiaaliHiiliteräs
Suorittaa loppuunKolmiarvoinen kromaattisinkki
Pituus2.7
Miehen ORS-koko (tuumaa)2 "-12
Uros SAE-koko (tuumaa)1-1/2"-11-1/2
Max. Työpaine1000
KiertyyppiMies ORS

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.747
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)10.16
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Asennusmuoto: 90 asteen kyynärpää

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunPituusMiehen JIC-koko (tuumaa)Max. TyöpaineKiertyyppiHinta
EATON 2062-4-8S letkusovitin Orb JIC 7 / 16-20 x 3 / 4-16 | AD9YKR 4VTH1 2062-4-8SKolmiarvoinen kromisinkki1.2 "3 / 4-164500 PSIMies ORB - Mies JIC€20.00
EATON 2062-6-10S Letkunsovitin pallosta Jiciin 9/16-18 x 7/8-14 | AD9YKU 4VTH3 2062-6-10SKolmiarvoinen kromisinkki1.54 "7 / 8-144000 PSIMies ORB - Mies JIC€19.69
EATON 2062-8-4S letkusovitin Orb Jic 3 / 4-16 x 7 / 16-20 | AD9YKV 4VTH4 2062-8-4SKolmiarvoinen kromisinkki1.45 "7 / 16-204000 PSIMies ORB - Mies JIC€20.51
EATON 2062-14-12S-sovitin Orb-Jic 1 3/16-12 x 1 1/16-12 | AD9YKY 4VTH7 2062-14-12SKolmiarvoinen kromisinkki2"1-1/16-123000 psiMies ORB - Mies JIC€42.16
EATON 2085-4-4s -letkusovitin Mnpt Kyynärpää 1 / 4-18 Teräs | AD9YLH 4VTJ7 2085-4-4sKolmiarvoinen kromisinkki1.09 "-9500 PSIMies NPT: stä Male NPT: ksi€32.31
EATON 2085-6-6s -letkusovitin Mnpt Kyynärpää 3 / 8-18 Teräs | AD9YLJ 4VTJ8 2085-6-6sKolmiarvoinen kromisinkki1.22 "-8000 PSIMies NPT: stä Male NPT: ksi€38.68
EATON 2085-8-8s -letkusovitin Mnpt Kyynärpää 1 / 2-14 Teräs | AD9YLK 4VTJ9 2085-8-8sKolmiarvoinen kromisinkki1.47 "-6000 PSIMies NPT: stä Male NPT: ksi€20.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON FF2032T2424S sovitin ORS-MPT 2-12 1-1/2-11-1/2 kyynärpää
€190.12 / yksikkö