Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON FF2031T0604S Hydrauliletkusovitin, Uros Nptf Uros Hiiliteräs | AD9YAW 4VRL4

EATON FF2031T0604S hydrauliletkun sovitin, uros Nptf uros hiiliteräs

Varastossa
Tuote: AD9YAW Malli: FF2031T0604SRistiviite: 4VRL4

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen letkusovitin
(M) NPT-koko (tuumaa)1 / 4-18
Sovittimen tyyppiSuoraan
Suorittaa loppuunKolmiarvoinen kromisinkki
AsennusmateriaaliTeräs
Pituus1.3 "
Miehen ORS-koko (tuumaa)11 / 16-16
Max. Työpaine9000 PSI
KiertyyppiMiehen ORS - Miehen NPT

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0405
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)8.64
HS-koodi7307929000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunPituusMax. TyöpaineKiertyyppiHinta
EATON FF2031T0404S Hydrauliletkusovitin, Uros Nptf Uros Hiiliteräs | AD9YAV 4VRL3 FF2031T0404SKolmiarvoinen kromisinkki1.24 "9000 PSIMiehen ORS - Miehen NPT€9.25
EATON FF2031T0606S Hydrauliletkusovitin, Uros Nptf Uros Hiiliteräs | AD9YAX 4VRL5 FF2031T0606SKolmiarvoinen kromisinkki1.3 "8000 PSIMiehen ORS - Miehen NPT€9.99
EATON FF2031T0806S Hydrauliletkusovitin, Uros Nptf Uros Hiiliteräs | AD9YAY 4VRL6 FF2031T0806SKolmiarvoinen kromisinkki1.36 "8000 PSIMiehen ORS - Miehen NPT€20.83
EATON FF2031T0808S Hydrauliletkusovitin, Uros Nptf Uros Hiiliteräs | AD9YAZ 4VRL7 FF2031T0808SKolmiarvoinen kromisinkki1.61 "6000 PSIMiehen ORS - Miehen NPT€10.70
EATON FF2031T1008S Hydrauliletkusovitin, Uros Nptf Uros Hiiliteräs | AD9YBA 4VRL8 FF2031T1008SKolmiarvoinen kromisinkki1.72 "6000 PSIMiehen ORS - Miehen NPT€24.94
EATON FF2031T1212S Hydrauliletkusovitin, Uros Nptf Uros Hiiliteräs | AD9YBB 4VRL9 FF2031T1212SKolmiarvoinen kromisinkki1.84 "5000 psiMiehen ORS - Miehen NPT€31.66
EATON FF2031T1616S Hydrauliletkusovitin, Uros Nptf Uros Hiiliteräs | AD9YBC 4VRN1 FF2031T1616SKolmiarvoinen kromisinkki2.05 "4000 PSIMiehen ORS - Miehen NPT€35.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON FF2031T0604S hydrauliletkun sovitin, uros Nptf uros hiiliteräs
€9.38 / yksikkö