Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON FF1868T0406S Hydrauliletkuadapteri, sae Orb Uros Hiiliteräs | AH8RCL 38YM32

EATON FF1868T0406S hydrauliletkuadapteri, sae Orb uroshiiliteräs

Varastossa
Tuote: AH8RCL Malli: FF1868T0406SRistiviite: 38YM32

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€45.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen letkusovitin
Sovittimen materiaaliHiiliteräs
Suorittaa loppuunKolmiarvoinen kromaattisinkki
Pituus0.92
Miehen ORS-koko (tuumaa)9 / 16 "-18
Uros SAE-koko (tuumaa)9 / 16 "-18
Max. Työpaine6000
KiertyyppiMies ORS

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0855
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)10.16
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Asennusmuoto: 90 asteen kyynärpää

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunPituusMax. TyöpaineKiertyyppiHinta
EATON FF1868T0404S Hydrauliletkuadapteri, sae Orb Uros Hiiliteräs | AD9YCF 4VRR9 FF1868T0404SKolmiarvoinen kromisinkki1.29 "7500 PSIMies ORS - Mies ORB€30.98
EATON FF1868T0604S Hydrauliletkuadapteri, sae Orb Uros Hiiliteräs | AD9YCG 4VRT1 FF1868T0604SKolmiarvoinen kromisinkki1.37 "7500 PSIMies ORS - Mies ORB€30.50
EATON FF1868T0606S Hydrauliletkuadapteri, sae Orb Uros Hiiliteräs | AD9YCH 4VRT2 FF1868T0606SKolmiarvoinen kromisinkki1.45 "7500 PSIMies ORS - Mies ORB€15.87
EATON FF1868T0806S Hydrauliletkuadapteri, sae Orb Uros Hiiliteräs | AD9YCJ 4VRT3 FF1868T0806SKolmiarvoinen kromisinkki1.44 "7500 PSIMies ORS - Mies ORB€45.06
EATON FF1868T0808S Hydrauliletkuadapteri, sae Orb Uros Hiiliteräs | AD9YCK 4VRT4 FF1868T0808SKolmiarvoinen kromisinkki1.6 "7500 PSIMies ORS - Mies ORB€18.85
EATON FF1868T1008S Hydrauliletkuadapteri, sae Orb Uros Hiiliteräs | AD9YCL 4VRT5 FF1868T1008SKolmiarvoinen kromisinkki1.8 "7500 PSIMies ORS - Mies ORB€54.19
EATON FF1868T1010S Hydrauliletkuadapteri, sae Orb Uros Hiiliteräs | AD9YCM 4VRT6 FF1868T1010SKolmiarvoinen kromisinkki1.97 "7500 PSIMies ORS - Mies ORB€30.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON FF1868T0406S hydrauliletkuadapteri, sae Orb uroshiiliteräs
€45.06 / yksikkö