Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DISCO 1597PK Pidike, Musta, Nylon, 6mm Reikäkoko, 11mm Pituus, 25Pk | AD3NXC 40K592

DISCO 1597PK pidike, musta, nailon, 6 mm reiän koko, 11 mm pituus, 25 pk

Varastossa
Tuote: AD3NXC Malli: 1597PKRistiviite: 40K592

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.40 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNailonkiinnikkeet
VäriMusta
Pää Dia.9mm
Pään korkeus2mm
Head TypePyöreä
Reiän koko6mm
Niitti Dia.6mm
Niitin pituus11mm
NiittimateriaaliMusta nailonia
Niitin tyyppiretainer

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8708998175
AlkuperämaaIN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DISCO 1597PK pidike, musta, nailon, 6 mm reiän koko, 11 mm pituus, 25 pk
€17.40 /pakkaus