Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON FAZ-D25 / 3-NA -katkaisija 25a D Käyrä 3p | AF6MJW 19YG85

EATON FAZ-D25/3-NA Pienoiskatkaisija 25a D käyrä 3p

Varastossa
Tuote: AF6MJW Malli: FAZ-D25/3-NARistiviite: 19YG85
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
€223.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAutomaattivaroketta
AC-jänniteluokitus277 / 480 VAC
Ampeeria25
Käyrän tyyppiD
Tasajänniteluokitus48/96 VDC
Syvyys2.25 "
EAN4015081021482
Kehyksen koko40A
Pituus3"
Maks. AIR-luokitus10kA
Maks. Langan koko6AWG
Min. Langan koko18AWG
AsennusDIN-kisko
Napojen lukumäärä3
TerminaaliliitäntäHeinäkuu
Matkan tyyppiTerminen magneetti
Leveys2.09 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)10.8
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8536200040

Tuotteen yksityiskohdat:

Eaton FAZ-D25/3-NA miniatyyrikatkaisijaa (MCB) käytetään suojaamaan keskitason oikosulkuvikoja vastaan, kuten valaistuksessa, keloissa ja ohjauspaneeleissa.

Ominaisuudet:

  • Siinä on lämpömagneettinen laukaisu, joka tarjoaa sekä pitkäaikaisen että hetkellisen virtaa rajoittavan suojan.
  • Tämän katkaisijan vakiovirtaluokitus on 25 A ja maksimi keskeytyskapasiteetti 10 kAIC 277 / 480 V AC jännitteellä.
  • Se sopii 18 - 6 AWG:n johtojen kokoihin.
  • Tämä C-käyrän katkaisija on varustettu kytkintoimilaitteella manuaalista toimintaa varten.
  • Se tarjoaa DIN-kiskoasennuksen asennuksen ja johdotuksen seisokkien minimoimiseksi.

Standardit ja hyväksynnät:

  • UL
  • RoHS
  • CSA
  • IEC-60947-2

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on Eaton FAZ-D25/3-NA -pienkatkaisijan käyttölämpötila-alue?

V. Tätä katkaisijaa voidaan käyttää lämpötiloissa -4 - 140 astetta F.

K. Mitä eroa on MCCB:llä ja MCB:llä?

A.

  • MCB:t suojaavat kohteita virran ylikuormitukselta, kun taas MCCB:t suojaavat laitteita vikavirroilta ja liialliselta lämpötilan nousulta.
  • MCB:iden laukaisupiiri on kiinteä, kun taas MCCB:issä on liikkuva laukaisupiiri.
  • MCB:illä on verrattain alhaiset keskeytysluokitukset kuin MCCB:illä.

K. Minkä tyyppistä pääteliitäntää tässä katkaisijassa käytetään?

V. Tämä katkaisija käyttää ruuvipuristinta.

K. Mikä aiheuttaa pienoiskuvien katkaisijoiden laukeamisen?

V. Piirin ylikuormitus on ensisijainen syy toistuviin oikosulkulaukaisuihin.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaKäyrän tyyppiTasajänniteluokitusSyvyysNapojen lukumääräLeveysHinta
EATON FAZ-C20/2-NA Pienoisvirtakatkaisija, 20 A, C-käyrä, 2-napainen, 480 VAC | AF6KUE 19YG30 FAZ-C20 / 2-NA20C48/96 VDC1.5 "21.39 "€150.77
EATON FAZ-C25 / 2-NA -katkaisija 25a C Käyrä 2p | AF6KUF 19YG31 FAZ-C25 / 2-NA25C48/96 VDC1.5 "21.39 "€150.77
EATON FAZ-C30 / 2-NA -katkaisija 30a C käyrä 2p | AF6KUG 19YG32 FAZ-C30 / 2-NA30C48/96 VDC1.5 "21.39 "€150.77
EATON FAZ-C32/2-NA Pienoisvirtakatkaisija, 32 A, 2 P | AF6KUH 19YG33 FAZ-C32 / 2-NA32C48/96 VDC1.5 "21.39 "€150.77
EATON FAZ-C1/1-NA-SP Pienoisvirtakatkaisija, C-käyrä, 1 A, 277 / 480 VAC, korvake | AF6MDQ 19YF81 FAZ-C1 / 1-NA-SP1C48 VDC1"10.71 "€76.01
EATON FAZ-C2/1-NA-SP Pienoisvirtakatkaisija, 2 A, C käyrä, 1 P | AF6MDR 19YF82 FAZ-C2 / 1-NA-SP2C48 VDC1"10.71 "€76.01
EATON FAZ-C3/1-NA-SP Pienoisvirtakatkaisija, C-käyrä, 3 A, 480 VAC, 1 P | AF6MDT 19YF83 FAZ-C3 / 1-NA-SP3C48 VDC1"10.71 "€76.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON FAZ-D25/3-NA Pienoiskatkaisija 25a D käyrä 3p
€223.36 / yksikkö