EATON EDB2200 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, F-Frame, Ed, Täydellinen Katkaisija | AG8MWY

EATON EDB2200 C Täydellinen Molded Case -virtakatkaisija, F-Frame, Ed, Täydellinen katkaisija

Tuote: AG8MWY Malli: EDB2200

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
AIC-luokitus22 kAIC @ 240 V
Ampeeria200A
KehystyyppiED
Napojen lukumäärä2
Jännite240V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)8.59
Laivan leveys (cm)6.99

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAIC-luokitusAmpeeriaNapojen lukumääräHinta
EATON ED2100 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, F-Frame, Ed, Täydellinen Katkaisija | AG8MTD ED210065 kAIC @ 240 V100A2€673.95
EATON ED2125 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, F-Frame, Ed, Täydellinen Katkaisija | AG8MTE ED212565 kAIC @ 240 V125A2€673.95
EATON ED2150 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, F-Frame, Ed, Täydellinen Katkaisija | AG8MTF ED215065 kAIC @ 240 V150A2€673.95
EATON ED2175 C Täydellinen muotoiltu kotelon katkaisija C | AG8MTG ED217565 kAIC @ 240 V175A2-
Tarjouspyyntö
EATON ED2225 C, FFrame Molded Case Circuit Breaker, 225A | AG8MTR ED222565 kAIC @ 240 V225A2€673.95
EATON ED3060 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, F-Frame, Ed, Täydellinen Katkaisija | AG8MUN ED306065 kAIC @ 240 V60A3€1,002.18
EATON ED3110 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, F-Frame, Ed, Täydellinen Katkaisija | AG8MUQ ED311065 kAIC @ 240 V110A3€893.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON EDB2200 C Täydellinen Molded Case -virtakatkaisija, F-Frame, Ed, Täydellinen katkaisija