Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON ED2125 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, F-Frame, Ed, Täydellinen Katkaisija | AG8MTE

EATON ED2125 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, F-Frame, Ed, Täydellinen katkaisija

Varastossa
Tuote: AG8MTE Malli: ED2125

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€671.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
AIC-luokitus65 kAIC @ 240 V
Ampeeria125A
KehystyyppiED
Napojen lukumäärä2
Jännite240V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.305
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)8.59
Laivan leveys (cm)6.99

Tuotteen yksityiskohdat:

Eaton ED2125 -katkaisija on Eaton C -sarjan katkaisija, joka estää liitettyjen laitteiden sähköiset vauriot ylivirran tai oikosulkujen vuoksi. Siinä on täysin muotoiltu kotelo, jossa on F-runko virtaa kuljettavien osien, laukaisulaitteiden ja mekanismien sijoittamiseksi sen sisään, mikä lisää kestävyyttä. Tämä katkaisija voi suojata laitteita, kuten pistorasioita, haarapiirejä, ulkoisia moottoreita ja LVI-laitteita.

Ominaisuudet:

  • Eaton ED2125 -katkaisijassa on pulttikiinnitystapa ja linja- ja kuormitusliittimet, jotka helpottavat asennusta paneeleihin ja vastaavasti piirijohtojen asentamista.
  • Tämä 2-napainen täydellinen katkaisija on varustettu kiinteillä lämpö- ja magneettisilla koskettimilla pitkäaikaista ja välitöntä laukaisua varten.
  • Yksikön liukukahvassa on kolme asentoa (ON, OFF ja laukaisu), jotka helpottavat katkaisijan tilan tunnistamista.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Kuormakeskukset, paneelit ja kytkentäkeskukset: Tämä Eaton ED2125 -katkaisija voidaan asentaa helposti paneelikeskusten, kytkintaulujen ja kuormakeskusten päälle.

Standardit ja hyväksynnät:

  • UL

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitkä ovat tämän Eaton ED2125 -katkaisijan eri suorituskykyluokitukset?

V. Eaton ED2125 -katkaisijan nimellisvirta on 125 A, jänniteluokitus 240 VAC / 125 VDC ja keskeytysarvo 65 kA 240 VAC:lla.

K. Kuinka tämä katkaisija asennetaan?

A.

  • Kiinnitä tämä laite paneeliin tai asennuspinnalle varmistaen, että lisävarustejohdot ovat tavoitettavissa ja yksikkö voidaan asentaa. Asenna ja kiristä katkaisijan kiinnitys ruuveilla, aluslevyillä ja muttereilla.
  • Asenna valinnainen liittimen päätykansi. Liitä linja- ja kuormitusliittimet lisävarustejohtimiin ja asenna tarvittaessa liitinsuoja ja vaiheiden välinen este.
  • Tarkista lopuksi kaikki kiinnitys- ja liitinliitännät.

K. Mitkä asiat on tarkastettava ennen tämän Eaton ED2125 -katkaisijan käyttöä?

A.

  • Poista pöly, lika, rasva, kosteus tai vieraat epäpuhtaudet laitteesta.
  • Tarkista, että laitteen kytkin pääsee liikkumaan vapaasti kytkemällä yksikön päälle ja pois useita kertoja.
  • Paina valinnaista laukaisupainiketta laitteen pohjassa laukeaaksesi mekaanisesti ja testataksesi sen asianmukaista toimintaa.
  • Tarkista, ettei yksikössä ole halkeamia, halkeamia tai värimuutoksia. Kiristä liittimet ja liittimet. Tarkista kiinnitystarvikkeet.
  • Poista kaikki turvallisuusriskit asennetun alueen läheltä.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAIC-luokitusAmpeeriaNapojen lukumääräHinta
EATON ED2100 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, F-Frame, Ed, Täydellinen Katkaisija | AG8MTD ED210065 kAIC @ 240 V100A2€671.01
EATON ED2150 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, F-Frame, Ed, Täydellinen Katkaisija | AG8MTF ED215065 kAIC @ 240 V150A2€671.01
EATON ED2175 C Täydellinen muotoiltu kotelon katkaisija C | AG8MTG ED217565 kAIC @ 240 V175A2€671.01
EATON ED2225 C, FFrame Molded Case Circuit Breaker, 225A | AG8MTR ED222565 kAIC @ 240 V225A2€671.01
EATON ED3060 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, F-Frame, Ed, Täydellinen Katkaisija | AG8MUN ED306065 kAIC @ 240 V60A3-
Tarjouspyyntö
EATON ED3110 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, F-Frame, Ed, Täydellinen Katkaisija | AG8MUQ ED311065 kAIC @ 240 V110A3€901.24
EATON EDB2100 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, F-Frame, Ed, Täydellinen Katkaisija | AG8MWV EDB210022 kAIC @ 240 V100A2-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON ED2125 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, F-Frame, Ed, Täydellinen katkaisija
€671.01 / yksikkö