Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON ED2100 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, F-Frame, Ed, Täydellinen Katkaisija | AG8MTD

EATON ED2100 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, F-Frame, Ed, Täydellinen katkaisija

Varastossa
Tuote: AG8MTD Malli: ED2100

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€671.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
AIC-luokitus65 kAIC @ 240 V
Ampeeria100A
KehystyyppiED
Napojen lukumäärä2
Jännite240V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.655
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)16.21
Laivan leveys (cm)14.61

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAIC-luokitusAmpeeriaNapojen lukumääräHinta
EATON ED2125 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, F-Frame, Ed, Täydellinen Katkaisija | AG8MTE ED212565 kAIC @ 240 V125A2€671.01
EATON ED2150 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, F-Frame, Ed, Täydellinen Katkaisija | AG8MTF ED215065 kAIC @ 240 V150A2€671.01
EATON ED2175 C Täydellinen muotoiltu kotelon katkaisija C | AG8MTG ED217565 kAIC @ 240 V175A2€671.01
EATON ED2225 C, FFrame Molded Case Circuit Breaker, 225A | AG8MTR ED222565 kAIC @ 240 V225A2€671.01
EATON ED3060 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, F-Frame, Ed, Täydellinen Katkaisija | AG8MUN ED306065 kAIC @ 240 V60A3-
Tarjouspyyntö
EATON ED3110 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, F-Frame, Ed, Täydellinen Katkaisija | AG8MUQ ED311065 kAIC @ 240 V110A3€901.24
EATON EDB2100 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, F-Frame, Ed, Täydellinen Katkaisija | AG8MWV EDB210022 kAIC @ 240 V100A2-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON ED2100 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, F-Frame, Ed, Täydellinen katkaisija
€671.01 / yksikkö