BENCHPRO LFA96 Tehtävävalokehys 98 W x 8 S x 10 H Sininen | AA4NXV 12V610

BENCHPRO LFA96 Task Light Runko 98 L x 8 S x 10 K Sininen

Tuote: AA4NXV Malli: LFA96Ristiviite: 12V610
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€152.64 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTehtävävalokehys
KokoonpanoKokoonpanematon
Värisininen
Syvyys8"
Suorittaa loppuunJauhemaali
Korkeus10 "
MateriaaliTeräs
Leveys98 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.95
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)248.92
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi9405408000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKorkeusHinta
BENCHPRO LF96 Tehtävävalokehys 98 W x 8 S x 6 H Sininen | AA4NYA 12V615 LF96sininen6"€121.05
Tarjouspyyntö
BENCHPRO LFA96 Tehtävävalokehys 98 L x 8 S x 10 H Harmaa | AA4NZX 12V658 LFA96Harmaa10 "€152.64
Tarjouspyyntö
BENCHPRO LF96 Tehtävävalokehys 98 L x 8 S x 6 H Harmaa | AA4PAC 12V663 LF96Harmaa6"€121.05
Tarjouspyyntö
BENCHPRO LFA96 Tehtävävalokehys 98 W x 8 S x 10 H Musta | AA4PBZ 12V707 LFA96Musta10 "€152.64
Tarjouspyyntö
BENCHPRO LF96 Tehtävävalokehys 98 W x 8 S x 6 H Musta | AA4PCE 12V712 LF96Musta6"€121.05
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BENCHPRO LFA96 Task Light Runko 98 L x 8 S x 10 K Sininen
€152.64 / yksikkö