Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON CVH2060XMM Type Cv Molded Case Circuit Breaker, Molded Case Circuit Breaker, 60 A, 100 Kaic | BJ2BMB

EATON CVH2060XMM Tyyppi Cv Muottikotelon katkaisija, Valettu kotelon katkaisija, 60 A, 100 Kaic

Varastossa
Tuote: BJ2BMB Malli: CVH2060XMM

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€879.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.2375
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)8.89

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaHinta
EATON CCV2100 Tyyppi Ccv Vuokralaisen päävirtakatkaisija, Vuokralaisen päävirtakatkaisija, 100 A, 10 Kaic | AG8MJJ CCV2100100A€427.27
EATON CCV2150 Tyyppi Ccv Vuokralaisen päävirtakatkaisija, Vuokralaisen päävirtakatkaisija, 150 A, 10 Kaic | AG8MJK CCV2150150A€427.27
EATON CCV2175 Tyyppi Ccv Vuokralaisen päävirtakatkaisija, Vuokralaisen päävirtakatkaisija, 175 A, 10 Kaic | AG8MJL CCV2175175A€427.27
EATON CCV2200 Tyyppi Ccv Vuokralaisen päävirtakatkaisija, Vuokralaisen päävirtakatkaisija, 200 A, 10 Kaic | AG8MJM CCV2200200A€427.27
EATON CV2060X Tyyppi Cv Valettu kotelo Katkaisija, Valettu kotelo Katkaisija, 60 A, 65 Kaic | BJ2BEV CV2060X-€2,349.82
Tarjouspyyntö
EATON CV2060W Tyyppi Cv Valettu kotelo Katkaisija, Valettu kotelo Katkaisija, Ei korvakkeita, 60 A, 65 Kaic | BJ2BFF CV 2060W-€2,505.57
Tarjouspyyntö
EATON CV2070XMM Tyyppi Cv Valettu kotelo Katkaisija, Valettu kotelo Katkaisija, 70 A, 65 Kaic | BJ2BFG CV2070XMM-€2,433.80
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON CVH2060XMM Tyyppi Cv Muottikotelon katkaisija, Valettu kotelon katkaisija, 60 A, 100 Kaic
€879.75 / yksikkö