EATON CHNT2020 Cutler Hammer Katkaisija, Plug-On, 120 / 240 VAC, 20 A,1 napa | CE6GJM

EATON CHNT2020 Cutler Hammer -virtakatkaisija, pistoke, 120 / 240 VAC, 20 A, 1 napa

Tuote: CE6GJM Malli: CHNT2020
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
Ampeeria20
KehystyyppiCH
Jännite120 / 240V
JännitetyyppiAC

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Eaton CHNT2020 Cutler Hammer -katkaisin suojaa ylivirroilta; ihanteellinen käytettäväksi korvauskeskussovelluksissa
    • Lämpömagneettinen laukaisulaite lisää suojaa
    • Pistokeliitäntä korvakeliittimillä kupari- / alumiinilangoille, joiden koko on 14-8 AWG
    • UL 489 lueteltu ja CSA-sertifioitu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaHinta
EATON CHNT1515 miniatyyri katkaisija, 15 A, 10 kAIC keskeytysarvo | CE6GJK CHNT151515€55.43
Tarjouspyyntö
EATON CHNT1520 Katkaisija, yksinapainen, 120 / 240 VAC, 15 - 2 0A, 10 kAIC | CE6GJL CHNT152015€55.43
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON CHNT2020 Cutler Hammer -virtakatkaisija, pistoke, 120 / 240 VAC, 20 A, 1 napa