Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON CHN220GF Ch Gfci katkaisija, pistokevirtakatkaisin, 20 A, 10 Kaic | CE6GJJ

EATON CHN220GF Ch Gfci katkaisija, pistokevirtakatkaisin, 20 A, 10 Kaic

Varastossa
Tuote: CE6GJJ Malli: CHN220GF

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€241.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
Ampeeria20
KehystyyppiCH
Napojen lukumäärä2
Jännite120 / 240V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)8.89

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Eaton CHN220GF Cutler Hammer -katkaisija on suunniteltu suojaamaan ylivirroilta
    • Maadoitussuoja suojautua vahingossa tapahtuvilta iskuilta
    • Pitkäaikainen ja hetkellinen virtaa rajoittava suoja
    • Pistokeliitäntä mahdollistaa helpon asennuksen
    • Mahtuu alumiini- ja kuparilangoille, joiden koko vaihtelee välillä 14 - 4 AWG

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaNapojen lukumääräJänniteHinta
EATON CH215GFTCS Ch Gfci katkaisija, maadoituskatkaisin, Clamshell Pack, 15 A, 10 Kaic | BJ8HRD CH215GFTCS---€380.29
Tarjouspyyntö
EATON CH215GFTT3 Ch Gfci katkaisija, maadoituskatkaisin, rengasliitin, 15 A, 10 Kaic | BJ8HRE CH215GFTT3---€358.24
Tarjouspyyntö
EATON CH215GFT Ch Gfci katkaisija, maadoituskatkaisin, 15 A, 10 Kaic | BJ8HRF CH215GFT---€272.22
EATON CH220GFTT3 Ch Gfci katkaisija, maadoituskatkaisin, rengasliitin, 20 A, 10 Kaic | BJ8HRR CH220GFTT3---€425.48
Tarjouspyyntö
EATON CH220GFTCS Ch Gfci katkaisija, maadoituskatkaisin, Clamshell Pack, 20 A, 10 Kaic | BJ8HRT CH220GFTCS---€380.29
Tarjouspyyntö
EATON CH220GFTX36 Ch Gfci katkaisija, maadoituskatkaisin, Bulk Pack 36, 20 A, 10 Kaic | BJ8HRW CH220GFTX36---€339.59
Tarjouspyyntö
EATON CH220GFT Ch Gfci katkaisija, maadoituskatkaisin, 20 A, 10 Kaic | BJ8HRY CH220GFT---€283.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON CHN220GF Ch Gfci katkaisija, pistokevirtakatkaisin, 20 A, 10 Kaic
€241.98 / yksikkö