Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON CHH3150 -katkaisija, syöttö 150 ampeeria 240vac 3p 100kaic @ 240v | AG8MMU

EATON CHH3150 Katkaisija Syöttö 150 ampeeria 240vac 3p 100kaic@240v

Varastossa
Tuote: AG8MMU Malli: CHH3150

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2,302.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
AIC-luokitus100 kAIC @ 240 V
Ampeeria150A
KehystyyppiCHH
Napojen lukumäärä3
Jännite240V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.28
Laivan korkeus (cm)21.08
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)22.35

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAIC-luokitusAmpeeriaKehystyyppieräNapojen lukumääräHinta
EATON CCH2100 -virtakatkaisimen syöttö 100 ampeerin 240vac 2p 22kaic@240v | AG8MHX CCH210022 kAIC @ 240 V100ACCkatkaisija2-
Tarjouspyyntö
EATON CCH2125 -katkaisija, syöttö 125 ampeeria 240vac 2p 22kaic @ 240v | AG8MHY CCH212522 kAIC @ 240 V125ACCkatkaisija2-
Tarjouspyyntö
EATON CCH2150 -katkaisija, syöttö 150 ampeeria 240vac 2p 22kaic @ 240v | AG8MHZ CCH215022 kAIC @ 240 V150ACCkatkaisija2-
Tarjouspyyntö
EATON CCH2175 Katkaisija Syöttö 175 ampeerin 240vac 2p 22kaic@240v | AG8MJA CCH217522 kAIC @ 240 V175ACCkatkaisija2-
Tarjouspyyntö
EATON CCH2200 -katkaisija, syöttö 200 ampeeria 240vac 2p 22kaic @ 240v | AG8MJB CCH220022 kAIC @ 240 V200ACCkatkaisija2-
Tarjouspyyntö
EATON CCH3100 Cc koteloitu katkaisija, valettu kotelon katkaisija, suuri keskeytyskapasiteetti, 125 A, 100 Kaic | AG8MJC CCH310022 kAIC @ 240 V100ACCkatkaisija3€1,654.30
EATON CCH3125 Type Cc Molded Case -virtakatkaisija | AG8MJD CCH312522 kAIC @ 240 V125ACCkatkaisija3-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON CHH3150 Katkaisija Syöttö 150 ampeeria 240vac 3p 100kaic@240v
€2,302.64 / yksikkö