EATON CCH2200 Katkaisija Syöttö 200 ampeeria 240vac 2p 22kaic@240v

Tuote: AG8MJB Malli: CCH2200

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
AIC-luokitus22 kAIC @ 240 V
Ampeeria200A
KehystyyppiCC
Napojen lukumäärä2
Jännite240V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.75

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAIC-luokitusAmpeeriaKehystyyppieräNapojen lukumääräHinta
EATON CCH2100 -virtakatkaisimen syöttö 100 ampeerin 240vac 2p 22kaic@240v | AG8MHX CCH210022 kAIC @ 240 V100ACCkatkaisija2-
Tarjouspyyntö
EATON CCH2125 -katkaisija, syöttö 125 ampeeria 240vac 2p 22kaic @ 240v | AG8MHY CCH212522 kAIC @ 240 V125ACCkatkaisija2-
Tarjouspyyntö
EATON CCH2150 -katkaisija, syöttö 150 ampeeria 240vac 2p 22kaic @ 240v | AG8MHZ CCH215022 kAIC @ 240 V150ACCkatkaisija2-
Tarjouspyyntö
EATON CCH2175 Katkaisija Syöttö 175 ampeerin 240vac 2p 22kaic@240v | AG8MJA CCH217522 kAIC @ 240 V175ACCkatkaisija2-
Tarjouspyyntö
EATON CCH3100 Cc koteloitu katkaisija, valettu kotelon katkaisija, suuri keskeytyskapasiteetti, 125 A, 100 Kaic | AG8MJC CCH310022 kAIC @ 240 V100ACCkatkaisija3€1,654.30
EATON CCH3125 Type Cc Molded Case -virtakatkaisija | AG8MJD CCH312522 kAIC @ 240 V125ACCkatkaisija3-
Tarjouspyyntö
EATON CCH3150 Cc koteloitu katkaisija, valettu kotelon katkaisija, suuri keskeytyskapasiteetti, 150 A, 100 Kaic | AG8MJE CCH315022 kAIC @ 240 V150ACCkatkaisija3-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON CCH2200 Katkaisija Syöttö 200 ampeeria 240vac 2p 22kaic@240v