EATON CHH2200 Bolt-On Circuit Breaker, 200A, 2-Pole, 240V, Thermal-MagneticTrip | CE6GKM

EATON CHH2200 Pultilla kiinnitettävä katkaisija, 200A, 2-napainen, 240V, lämpömagneettinen laukaisu

Tuote: CE6GKM Malli: CHH2200

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
Ampeeria200
KehystyyppiCHH
Napojen lukumäärä2
Jännite240V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.07
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)11.43

Tuotteen yksityiskohdat:

    • EATON CHH2200 molded case circuit breaker featuring a feed-through design for providing protection against overcurrent and short-circuit conditions
    • Sisältää lämpömagneettisen laukaisulaitteen, joka tarjoaa sekä pitkäaikaiset että hetkelliset virranrajoitustoiminnot
    • Integrated with line- and load-side terminals for easy installation on panelboards and load centres
    • Yhteensopiva 35MM, 37MM, 35SS ja 37SS modulaaristen mittaripinojen kanssa
    • Täyttää UL- ja CSA-standardit

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAIC-luokitusAmpeeriaKehystyyppieräNapojen lukumääräHinta
EATON CCH2100 -virtakatkaisimen syöttö 100 ampeerin 240vac 2p 22kaic@240v | AG8MHX CCH210022 kAIC @ 240 V100ACCkatkaisija2-
Tarjouspyyntö
EATON CCH2125 -katkaisija, syöttö 125 ampeeria 240vac 2p 22kaic @ 240v | AG8MHY CCH212522 kAIC @ 240 V125ACCkatkaisija2-
Tarjouspyyntö
EATON CCH2150 -katkaisija, syöttö 150 ampeeria 240vac 2p 22kaic @ 240v | AG8MHZ CCH215022 kAIC @ 240 V150ACCkatkaisija2-
Tarjouspyyntö
EATON CCH2175 Katkaisija Syöttö 175 ampeerin 240vac 2p 22kaic@240v | AG8MJA CCH217522 kAIC @ 240 V175ACCkatkaisija2-
Tarjouspyyntö
EATON CCH2200 -katkaisija, syöttö 200 ampeeria 240vac 2p 22kaic @ 240v | AG8MJB CCH220022 kAIC @ 240 V200ACCkatkaisija2-
Tarjouspyyntö
EATON CCH3100 Cc koteloitu katkaisija, valettu kotelon katkaisija, suuri keskeytyskapasiteetti, 125 A, 100 Kaic | AG8MJC CCH310022 kAIC @ 240 V100ACCkatkaisija3€1,654.30
EATON CCH3125 Type Cc Molded Case -virtakatkaisija | AG8MJD CCH312522 kAIC @ 240 V125ACCkatkaisija3-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON CHH2200 Pultilla kiinnitettävä katkaisija, 200A, 2-napainen, 240V, lämpömagneettinen laukaisu