Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON CHFGF120PN Ch Gfci katkaisija, maadoituskatkaisin, laukaisumerkki, Gfci, 20 A, 10 Kaic | CE6GJC

EATON CHFGF120PN Ch Gfci katkaisija, maadoituskatkaisin, laukaisumerkki, Gfci, 20 A, 10 Kaic

Varastossa
Tuote: CE6GJC Malli: CHFGF120PN

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€148.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
Ampeeria20
KehystyyppiCH
Napojen lukumäärä1
Jännite120V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)3.18
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)12.7

Tuotteen yksityiskohdat:

    • EATON CHFGF120PN katkaisija sopii käytettäväksi jakelujärjestelmissä, jotka suojaavat pää- ja haarapiiriä ylikuormitusolosuhteilta
    • Ominaisuudet: mekaaninen laukaisulippu laukaistun tilan visuaaliseen ilmaisuun ja 1-vaiheinen palautustoiminto
    • Ground Fault Interrupter (GFCI) -konfiguraatio tarjoaa suojan vahingossa sattuvilta sähköiskuilta ja pistokeasennusjärjestelmä, jossa on taaksepäin vedetyt neutraaliruuvit, joten ylimääräistä letkuliitäntää ei tarvita
    • Tarjoaa sekä aikaviiveen että hetkellisen virranrajoitussuojan

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaNapojen lukumääräJänniteHinta
EATON CH215GFTCS Ch Gfci katkaisija, maadoituskatkaisin, Clamshell Pack, 15 A, 10 Kaic | BJ8HRD CH215GFTCS---€380.29
Tarjouspyyntö
EATON CH215GFTT3 Ch Gfci katkaisija, maadoituskatkaisin, rengasliitin, 15 A, 10 Kaic | BJ8HRE CH215GFTT3---€358.24
Tarjouspyyntö
EATON CH215GFT Ch Gfci katkaisija, maadoituskatkaisin, 15 A, 10 Kaic | BJ8HRF CH215GFT---€272.22
EATON CH220GFTT3 Ch Gfci katkaisija, maadoituskatkaisin, rengasliitin, 20 A, 10 Kaic | BJ8HRR CH220GFTT3---€425.48
Tarjouspyyntö
EATON CH220GFTCS Ch Gfci katkaisija, maadoituskatkaisin, Clamshell Pack, 20 A, 10 Kaic | BJ8HRT CH220GFTCS---€380.29
Tarjouspyyntö
EATON CH220GFTX36 Ch Gfci katkaisija, maadoituskatkaisin, Bulk Pack 36, 20 A, 10 Kaic | BJ8HRW CH220GFTX36---€339.59
Tarjouspyyntö
EATON CH220GFT Ch Gfci katkaisija, maadoituskatkaisin, 20 A, 10 Kaic | BJ8HRY CH220GFT---€283.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON CHFGF120PN Ch Gfci katkaisija, maadoituskatkaisin, laukaisumerkki, Gfci, 20 A, 10 Kaic
€148.39 / yksikkö