Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON CHB290 Ch lämpömagneettinen katkaisija, katkaisija, 80 A, 10 Kaic | AG8MLN

EATON CHB290 Ch lämpömagneettinen katkaisija, katkaisija, 80 A, 10 Kaic

Varastossa
Tuote: AG8MLN Malli: CHB290

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€790.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
AIC-luokitus10 kAIC @ 240 V
Ampeeria90A
KehystyyppiCHB
Napojen lukumäärä2
Jännite240V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)14.22
Laivan leveys (cm)9.14

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAIC-luokitusAmpeeriaNapojen lukumääräJänniteHinta
EATON CHB150 Ch magneettinen lämpökatkaisin, katkaisija, 60 A, 10 Kaic | AG8MLB CHB15010 kAIC @ 120 V50A1120V€100.58
EATON CHB240 Ch lämpömagneettinen katkaisija, katkaisija, 50 A, 10 Kaic | AG8MLD CHB24010 kAIC @ 240 V40A2240V€207.61
EATON CHB250 Ch magneettinen lämpökatkaisin, katkaisija, 60 A, 10 Kaic | AG8MLG CHB25010 kAIC @ 240 V50A2240V€207.61
EATON CHB260 Ch lämpömagneettinen katkaisija, 70 A, 10 Kaic | AG8MLK CHB26010 kAIC @ 240 V60A2240V€207.61
EATON CHB280 Ch lämpömagneettinen katkaisija, katkaisija, 90 A, 10 Kaic | AG8MLM CHB28010 kAIC @ 240 V80A2240V€731.28
EATON CHB3080 Ch lämpömagneettinen katkaisija, katkaisija, 90 A, 10 Kaic | AG8MLP CHB308010 kAIC @ 240 V80A3240V€917.20
EATON CHB3090 Ch lämpömagneettinen katkaisija, katkaisija, 100 A, 10 Kaic | AG8MLQ CHB309010 kAIC @ 240 V90A3240V€917.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON CHB290 Ch lämpömagneettinen katkaisija, katkaisija, 80 A, 10 Kaic
€790.50 / yksikkö