EATON CH250GF Ch Gfci katkaisija, maadoituskatkaisin, 50 A, 10 Kaic | CE6GHP

EATON CH250GF Ch Gfci katkaisija, maadoituskatkaisin, 50 A, 10 Kaic

Tuote: CE6GHP Malli: CH250GF

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
Ampeeria50
KehystyyppiCH
Napojen lukumäärä2
Jännite120 / 240V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)5.08

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Eaton CH250GF -vikakatkaisija (GFCI) on suunniteltu havaitsemaan lähtevän ja tulevan virran epätasapaino ja suojaamaan sähköiskuilta
    • Ihanteellinen käytettäväksi keittiö-, pesula- ja iskualttiilla alueilla
    • NEMA 3R -luokiteltu bakeliittikotelorakenne takaa erinomaisen rungon kestävyyden
    • CH-runkorakenne 2-napaisessa, 1-vaihekonfiguraatiossa
    • Sisältää pistokkeen asennustyyliin ja kuorman puoleiset napaliittimet alumiini- tai kuparijohtojen kokoamiseen 14-6 AWG
    • Varustettu shunt-laukaisulla virran ylivuotoa vastaan
    • Siistitön letti tarjoaa paremman tilankäytön kuormituskeskuksissa
    • Toimii lämpötiloissa 60-75 ° C
    • UL-listattu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaNapojen lukumääräJänniteHinta
EATON CH215GFTCS Ch Gfci katkaisija, maadoituskatkaisin, Clamshell Pack, 15 A, 10 Kaic | BJ8HRD CH215GFTCS---€380.29
Tarjouspyyntö
EATON CH215GFTT3 Ch Gfci katkaisija, maadoituskatkaisin, rengasliitin, 15 A, 10 Kaic | BJ8HRE CH215GFTT3---€358.24
Tarjouspyyntö
EATON CH215GFT Ch Gfci katkaisija, maadoituskatkaisin, 15 A, 10 Kaic | BJ8HRF CH215GFT---€272.22
EATON CH220GFTT3 Ch Gfci katkaisija, maadoituskatkaisin, rengasliitin, 20 A, 10 Kaic | BJ8HRR CH220GFTT3---€425.48
Tarjouspyyntö
EATON CH220GFTCS Ch Gfci katkaisija, maadoituskatkaisin, Clamshell Pack, 20 A, 10 Kaic | BJ8HRT CH220GFTCS---€380.29
Tarjouspyyntö
EATON CH220GFTX36 Ch Gfci katkaisija, maadoituskatkaisin, Bulk Pack 36, 20 A, 10 Kaic | BJ8HRW CH220GFTX36---€339.59
Tarjouspyyntö
EATON CH220GFT Ch Gfci katkaisija, maadoituskatkaisin, 20 A, 10 Kaic | BJ8HRY CH220GFT---€283.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON CH250GF Ch Gfci katkaisija, maadoituskatkaisin, 50 A, 10 Kaic