Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa € 24,99 + TVA

TRIM LOK INC X105HT-25 Kumitiivisteen D-osa 0.38 tuuman leveys 25 jalkaa | AA2BXX 10D155

TRIM LOK INC X105HT-25 kumitiiviste D-osa 0.38 tuumaa leveys 25 jalkaa

Tuotenumero: AA2BXX Malli: X105HT-25Ristiviite: 10D155
Varastossa

Hanki se maanantai, saattaa 5

Kiinteä toimitus 24,99 € + TVA 24,99 € tasatoimitus koskee tilauksia, joiden kokonaispaino on alle 10 kg. Yli 10 kg:n tilauksista veloitetaan oletusarvoiset toimituskulut.

€22.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksu

Tuotteen tiedot:

eräVaahtokumitiivisteliima
TaustatyyppiPaineherkkä liima
Ydin Dia.0.188 "
Pituus25 ft.
MateriaaliEPDM suljettu solusieni
Kokonaiskorkeus0.437 "
kokonaisleveys3 / 8 "
TyyliD muotoinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi4016100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaustatyyppiPituusHinta
TRIM LOK INC X105HT-100 Kumitiivisteen D-osa 0.38 tuuman leveys 100 jalkaa | AA2BXY 10D156 X105HT-100Paineherkkä100ft.€74.32
TRIM LOK INC X105BT-25 Kumitiivisteen D-osa 0.38 tuuman leveys 25 jalkaa | AA2BYA 10D158 X105BT-25Vaahtoakryyli25ft.€39.89
TRIM LOK INC X105BT-100 Kumitiivisteen D-osa 0.38 tuuman leveys 100 jalkaa | AA2BYB 10D159 X105BT-100Vaahtoakryyli100ft.€143.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRIM LOK INC X105HT-25 kumitiiviste D-osa 0.38 tuumaa leveys 25 jalkaa
€22.51 / yksikkö