Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON CH240GF Ch Gfci katkaisija, maadoituskatkaisin, 40 A, 10 Kaic | CE6GHL

EATON CH240GF Ch Gfci katkaisija, maadoituskatkaisin, 40 A, 10 Kaic

Varastossa
Tuote: CE6GHL Malli: CH240GF

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€321.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
Ampeeria40
KehystyyppiCH
Napojen lukumäärä2
Jännite120 / 240V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)5.08

Tuotteen yksityiskohdat:

    • EATON CH240GF 1-napainen katkaisija, jota käytetään kaupallisten ja teollisuuden sähköjärjestelmien suojaamiseen sähkövikojen riskeiltä
    • NEMA 3R -luokiteltu bakeliittikotelorakenne tarjoaa erinomaisen rungon kestävyyden
    • Korvaliittimet sopivat alumiini- tai kuparijohtimiin, joiden koko vaihtelee 14-6 AWG
    • Tarjoaa 40 A:n vakiovirran, jonka keskeytyskapasiteetti on jopa 10 kAIC
    • Voidaan käyttää 60 - 75 asteen lämpötiloissa
    • Täyttää UL 489 -standardit

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaNapojen lukumääräJänniteHinta
EATON CH215GFTCS Ch Gfci katkaisija, maadoituskatkaisin, Clamshell Pack, 15 A, 10 Kaic | BJ8HRD CH215GFTCS---€380.29
Tarjouspyyntö
EATON CH215GFTT3 Ch Gfci katkaisija, maadoituskatkaisin, rengasliitin, 15 A, 10 Kaic | BJ8HRE CH215GFTT3---€358.24
Tarjouspyyntö
EATON CH215GFT Ch Gfci katkaisija, maadoituskatkaisin, 15 A, 10 Kaic | BJ8HRF CH215GFT---€272.22
EATON CH220GFTT3 Ch Gfci katkaisija, maadoituskatkaisin, rengasliitin, 20 A, 10 Kaic | BJ8HRR CH220GFTT3---€425.48
Tarjouspyyntö
EATON CH220GFTCS Ch Gfci katkaisija, maadoituskatkaisin, Clamshell Pack, 20 A, 10 Kaic | BJ8HRT CH220GFTCS---€380.29
Tarjouspyyntö
EATON CH220GFTX36 Ch Gfci katkaisija, maadoituskatkaisin, Bulk Pack 36, 20 A, 10 Kaic | BJ8HRW CH220GFTX36---€339.59
Tarjouspyyntö
EATON CH220GFT Ch Gfci katkaisija, maadoituskatkaisin, 20 A, 10 Kaic | BJ8HRY CH220GFT---€283.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON CH240GF Ch Gfci katkaisija, maadoituskatkaisin, 40 A, 10 Kaic
€321.57 / yksikkö