EATON CH235 Circuit Breaker, Two Pole, 35A, 240V, Type CH, 120/240V | CE6GHK

EATON CH235 Katkaisija, kaksinapainen, 35A, 240V, tyyppi CH, 120/240V

Tuote: CE6GHK Malli: CH235
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
Ampeeria35
KehystyyppiCH
Napojen lukumäärä2
Jännite240V
JännitetyyppiAC

Tuotteen yksityiskohdat:

    • EATON CH235 kaupallinen katkaisija herkkien sähkölaitteiden suojaamiseen ylivirroilta ja oikosulkuolosuhteilta
    • Kaksinapainen, kaksivaiheinen rakenne, 35 A 120/240 VAC ja 10 kAIC katkaisukapasiteetti 240 VAC
    • Varustettu lämpömagneettisella laukaisuyksiköllä, joka tarjoaa sekä pitkän aikavälin että välittömät laukaisutoiminnot
    • Plug-in line & lug -tyyppiset kuormitusliittimet sopivat alumiini- tai kuparijohtoihin, joiden koko vaihtelee 14-8 AWG
    • UL-luetteloitu ja CSA-sertifioitu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaNapojen lukumääräJänniteHinta
EATON CH110 Katkaisija, CH-tyyppi, 1 napainen, 10 A, 120 / 240 VAC, 10 kAIC | CE6GGC CH110151120V-
Tarjouspyyntö
EATON CH115CAFPN yhdistelmä Fireguard kaarivikakatkaisija, 15 A, 10 kAIC | CE6GGD CH115CAFPN151120V€109.54
Tarjouspyyntö
EATON CH115EPD maadoitussuoja, tyyppi CH, 15 A, 120 VAC, 1 napa | CE6GGE CH115EPD151120V-
Tarjouspyyntö
EATON CH115ST Pienoisvirtakatkaisija, tyyppi CH, 1 napa, 15 A, 120 / 240 VAC | CE6GGF CH115ST151120V-
Tarjouspyyntö
EATON CH120AFGF Cutler Hammer Circuit Breater, 20A, 120VAC, yksinapainen, lämpömagneettinen | CE6GGG CH120AFGF201120V-
Tarjouspyyntö
EATON CH120CAF Cutler Vasara Katkaisija, Yksinapainen, 20A,120/240VAC, 3/4 Leveys | CE6GGH CH120CAF201120V€119.97
Tarjouspyyntö
EATON CH120CAFA yhdistelmäpalosuoja/kaarivikakatkaisija, 20A, 1 napa | CE6GGJ CH120CAFA201120V€119.97
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON CH235 Katkaisija, kaksinapainen, 35A, 240V, tyyppi CH, 120/240V