EATON CE15HNS3TB-M9 IEC Contactor, No Enclosure, 44A, 24 Vac, 50-60 Hz, 1No, Frame H, 140 Mm, 50 Hz | BJ8GZX

EATON CE15HNS3TB-M9 IEC-kontaktori, ei koteloa, 44A, 24 Vac, 50-60 Hz, 1ei, runko H, 140 mm, 50 Hz

Tuote: BJ8GZX Model: CE15HNS3TB-M9
€1,151.96 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKontaktori

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
EATON XTCE185H22C IEC-kontaktori, 185A, 480 Vac 50 Hz, 500 Vac 60 Hz, 2No-2Nc, 185A, runko H, 140 Mm | BH8XXJ XTCE185H22C-
Tarjouspyyntö
EATON XTCE185H22A IEC-kontaktori, 185A, 100 Vac 50 Hz, 120 Vac 60 Hz, 2No-2Nc, 185A, runko H, 140 Mm | BH8XXM XTCE185H22A-
Tarjouspyyntö
EATON XTCE185H22AD IEC-kontaktori, 185A, 110-130 Vdc, 2No-2Nc, 185A, runko H, 140 mm, 50, 75, 150 | BH8XXN XTCE185H22AD€3,266.57
Tarjouspyyntö
EATON XTCE185H22BD IEC-kontaktori, 185A, 200-240 Vdc, 2No-2Nc, 185A, runko H, 140 mm, 50, 75, 150 | BH8XXP XTCE185H22BD€3,266.57
Tarjouspyyntö
EATON XTCE185H22L IEC-kontaktori, 185A, 380 Vac 50 Hz, 440 Vac 60 Hz, 2No-2Nc, 185A, Runko H, 140 Mm | BH8XXT XTCE185H22L€2,657.59
Tarjouspyyntö
EATON XTCE185H22B IEC-kontaktori, 185A, 190 Vac 50 Hz, 240 Vac 60 Hz, 2No-2Nc, 185A, Runko H, 140 Mm | BH8XXU XTCE185H22B-
Tarjouspyyntö
EATON XTCE185H22W IEC-kontaktori, 185A, 42 Vac, 50 Hz, 48 Vac, 60 Hz, 2No-2Nc, 185A, Runko H, 140 Mm | BH8XXW XTCE185H22W€2,657.59
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON CE15HNS3TB-M9 IEC-kontaktori, ei koteloa, 44A, 24 Vac, 50-60 Hz, 1ei, runko H, 140 mm, 50 Hz
€1,151.96 / yksikkö