EATON C25END425C Definite Purpose Contactor, Non-Reversing Contactors And Starters, 25???40A | BJ8BEB

EATON C25END425C määrätty käyttökontaktori, ei-käännettävät kontaktorit ja käynnistimet, 25???40A

Tuote: BJ8BEB Malli: C25END425C

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMääritetty kontaktori

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9855
Laivan korkeus (cm)9.53
Laivan pituus (cm)8.59
Laivan leveys (cm)6.81

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
EATON C25DRE325AB-GL Definite Purpose -kontaktori, nopea, 25A, 110-120 Vac, 50/60 Hz, Nema Type 1 koteloitu | BJ8BAC C25DRE325AB-GL€190.87
Tarjouspyyntö
EATON C25DRE325A-GL Definite Purpose -kontaktori, nopea, 25A, 110-120 Vac, 50/60 Hz, 1No, Nema Type 1 koteloitu | BJ8BAM C25DRE325A-GL€159.05
Tarjouspyyntö
EATON C25DRF240A-GL Definite Purpose -kontaktori, nopea, 25A, 120 Vdc, avoin metalliasennuslevyllä, 15-50A | BJ8BBF C25DRF240A-GL€181.46
Tarjouspyyntö
EATON C25DRE350T-GL määrätty käyttökontaktori, nopea, 30A, 110-120 Vac, 50/60 Hz | BJ8BBG C25DRE350T-GL€539.60
Tarjouspyyntö
EATON C25DRF340BC Definite Purpose -kontaktori, nopea, 25A, 24 Vac, 50/60 Hz, Avoin metalliasennuslevyllä | BJ8BBN C25DRF340BC€258.03
Tarjouspyyntö
EATON C25DRF340BC-GL Definite Purpose -kontaktori, nopea, 30A, 24 Vdc, avoin metalliasennuslevyllä, 15-50A | BJ8BBR C25DRF340BC-GL€258.03
Tarjouspyyntö
EATON C25DRF3401T-GL määrätty käyttökontaktori, nopea, 25A, 550-600 Vac, 50/50 Hz | BJ8BBU C25DRF3401T-GL€292.22
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON C25END425C määrätty käyttökontaktori, ei-käännettävät kontaktorit ja käynnistimet, 25???40A