Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON BW2175 Tyyppi Bw Katkaisija, Plug-On Katkaisija, 175 A, 10 Kaic | AG8MGA

EATON BW2175 Tyyppi Bw Katkaisija, Plug-On Katkaisija, 175 A, 10 Kaic

Varastossa
Tuote: AG8MGA Malli: BW2175
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
€244.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPulttikytkin
AIC-luokitus10 kAIC @ 240 V
Ampeeria175A
KehystyyppiBW
Napojen lukumäärä2
Jännite240V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)7.87
Laivan leveys (cm)7.87

Tuotteen yksityiskohdat:

Eaton BW2175 -katkaisija on Eaton Type BW -katkaisija, jota käytetään suojaamaan kytkettyjä laitteita ylikuormituksen (ylivirran) tai oikosulkujen aiheuttamilta sähkövaurioilta. Se ohjaa lämmitys-, ilmastointi- ja jäähdytyslaitteiden (HVAC) tehoa.

Ominaisuudet:

  • Eaton BW2175 -katkaisija sopii 2 AWG - 300 kcmil -johtimelle, jotka on valmistettu alumiinista tai kuparista.
  • Sen pistokeasennustyyli linjapuolen liittimillä mahdollistaa helpon asennuksen paneeleihin tai kytkentätauluihin.
  • Tämä 2-napainen katkaisija on varustettu lämpö- ja magneettisilla koskettimilla kytkettyjen piirien nopeaa suojaamista varten.
  • Se yhdistetään sarjaan BD-, BR-, BQ-, BQC- ja GFCB-tyyppisten katkaisijoiden kanssa 22 kAIC:n (BRH-pääjohdon kanssa) ja 25 kAIC:n (BWH-pääjohdon kanssa).

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Eaton ECB -tyyppiset yksikkökotelot: Tämä Eaton BW2175 -katkaisija sopii helposti näihin yksiköiden koteloihin sujuvan toiminnan, helpon hallinnan ja jännitteellisten osien tahattoman kosketuksen estämiseksi.
  • Kuormakeskukset ja paneelit: Tämä katkaisija asennetaan kuormituskeskuksiin liitettyjen piirien nopeaa hallintaa varten.

Standardit ja hyväksynnät:

  • Liittovaltion tekninen luokitus W-C375
  • UL 489

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitkä ovat tämän Eaton BW2175 -katkaisijan eri suorituskykyluokitukset?

V. Eaton BW2175 -katkaisijan teho on 175 A, jänniteluokitus 120 / 240 V ja keskeytysarvo 10 kAIC.

K. Mistä syistä katkaisija laukeaa usein?

V. Piirin ylikuormitus, oikosulku, maasulkupiikit, viallinen katkaisija tai kaarivika voivat aiheuttaa katkaisijan laukeamisen.

K. Mitkä asiat on tarkastettava ennen tämän Eaton BW2175 -katkaisijan käyttöä?

A.

  • Poista pöly, lika, rasva tai kosteus laitteesta.
  • Tarkista, että mekaaniset vivustot ovat vapaat laukaisua tai laitteen kytkemistä päälle/pois päältä.
  • Tarkista, ettei yksikössä ole halkeamia, halkeamia, värimuutoksia tai palamisjälkiä. Kiristä liittimet ja liittimet. Tarkista kiinnitystarvikkeet.
  • Poista kaikki turvallisuusriskit asennetun alueen läheltä.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAIC-luokitusAmpeeriaHinta
EATON BW2100 Pulttikytkin Bw 100 Amp 240vac 2p 10kaic @ 240v | AG8MFX BW210010 kAIC @ 240 V100A€244.08
EATON BW2125 Pulttikytkin Bw 125 Amp 240vac 2p 10kaic @ 240v | AG8MFY BW212510 kAIC @ 240 V125A€244.08
EATON BW2150 Tyyppi Bw Katkaisija, Plug-On Katkaisija, 150 A, 10 Kaic | AG8MFZ BW215010 kAIC @ 240 V150A€244.08
EATON BW2200 Tyyppi Bw Katkaisija, Plug-On Katkaisija, 200 A, 10 Kaic | AG8MGB BW220010 kAIC @ 240 V200A€244.08
EATON BW2225 Tyyppi Bw Katkaisija, Plug-On Katkaisija, 225 A, 10 Kaic | AG8MGC BW222510 kAIC @ 240 V225A€244.08
EATON BWH2100 Tyyppi Päävirtakatkaisija, Päävirtakatkaisija, 100 A, 25 Kaic | AG8MGD BWH 210025 kAIC @ 240 V100A€544.94
EATON BWH2125 Tyyppi Päävirtakatkaisija, Päävirtakatkaisija, 125 A, 25 Kaic | AG8MGE BWH 212525 kAIC @ 240 V125A€544.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON BW2175 Tyyppi Bw Katkaisija, Plug-On Katkaisija, 175 A, 10 Kaic
€244.08 / yksikkö