Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON BW2125 pultti katkaisijassa Bw 125 ampeeri 240vac 2p 10kaic@240v

Varastossa
Tuote: AG8MFY Malli: BW2125

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€244.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPulttikytkin
AIC-luokitus10 kAIC @ 240 V
Ampeeria125A
KehystyyppiBW
Napojen lukumäärä2
Jännite240V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAIC-luokitusAmpeeriaHinta
EATON BW2100 Pulttikytkin Bw 100 Amp 240vac 2p 10kaic @ 240v | AG8MFX BW210010 kAIC @ 240 V100A€244.08
EATON BW2150 Tyyppi Bw Katkaisija, Plug-On Katkaisija, 150 A, 10 Kaic | AG8MFZ BW215010 kAIC @ 240 V150A€244.08
EATON BW2175 Tyyppi Bw Katkaisija, Plug-On Katkaisija, 175 A, 10 Kaic | AG8MGA BW217510 kAIC @ 240 V175A€244.08
EATON BW2200 Tyyppi Bw Katkaisija, Plug-On Katkaisija, 200 A, 10 Kaic | AG8MGB BW220010 kAIC @ 240 V200A€244.08
EATON BW2225 Tyyppi Bw Katkaisija, Plug-On Katkaisija, 225 A, 10 Kaic | AG8MGC BW222510 kAIC @ 240 V225A€244.08
EATON BWH2100 Tyyppi Päävirtakatkaisija, Päävirtakatkaisija, 100 A, 25 Kaic | AG8MGD BWH 210025 kAIC @ 240 V100A€544.94
EATON BWH2125 Tyyppi Päävirtakatkaisija, Päävirtakatkaisija, 125 A, 25 Kaic | AG8MGE BWH 212525 kAIC @ 240 V125A€544.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON BW2125 pultti katkaisijassa Bw 125 ampeeri 240vac 2p 10kaic@240v
€244.08 / yksikkö