Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON BRP24L125G Kuormakeskus, 125 A, 120/240 Vac, 24 tilaa, 10 Ka, Tasaus, Pinta | CP4ATW 60JL64

EATON BRP24L125G kuormituskeskus, 125 A, 120/240 Vac, 24 tilaa, 10 Ka, huuhtelu, pinta

Varastossa
Tuote: CP4ATW Malli: BRP24L125GRistiviite: 60JL64

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€788.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLatauskeskus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON BRP24L125G kuormituskeskus, 125 A, 120/240 Vac, 24 tilaa, 10 Ka, huuhtelu, pinta
€788.22 / yksikkö