EATON BAB2110 Magnetic Circuit Breaker, Bolt-On Mounting, 125 A, Two-Pole, 120/240 V | BJ7PRN

EATON Magneettinen virrankatkaisin BAB2110, pulttikiinnitys, 125 A, kaksinapainen, 120/240 V

Tuote: BJ7PRN Malli: BAB2110

Hanki se saattaa 21, tiistai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPulttikytkin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)12.19
Laivan pituus (cm)9.65
Laivan leveys (cm)5.59

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaNapojen lukumääräJänniteHinta
EATON BAB1010 magneettinen katkaisija, 10 A, yksinapainen, 240/415 V | AG8MAW BAB 101010A1120V€33.52
EATON BAB1015 magneettinen katkaisija, suuritehoinen purkaus, 15 A, yksinapainen, 120/240 V | AG8MAX BAB 101515A1120V€31.77
EATON BAB1015S magneettinen katkaisija, 15 A, yksinapainen, 120/240 V | TOUKOKUU 8 BAB1015S15A1120V€164.98
EATON BAB1020 magneettinen katkaisija, pulttikiinnitys, suuritehoinen purkaus, 20 A, yksinapainen, 120/240 V | AG8MAZ BAB 102020A1120V€31.77
EATON BAB1020S magneettinen katkaisija, 20 A, yksinapainen, 120/240 V | AG8MBA BAB1020S20A1120V€164.98
EATON BAB1020S1 magneettinen katkaisija, pulttikiinnitys, 20 A, yksinapainen, 120/240 V | AG8MBB BAB1020S120A1120V€570.81
EATON BAB1025 magneettinen katkaisija, suuritehoinen purkaus, 25 A, yksinapainen, 120/240 V | AG8MBC BAB 102525A1120V€38.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON Magneettinen virrankatkaisin BAB2110, pulttikiinnitys, 125 A, kaksinapainen, 120/240 V