Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON BAB2015 magneettinen katkaisija, pulttikiinnitys, kytkin neutraali, 15 A, kaksinapainen, 120/240 V | AG8MBL

EATON Magneettinen virrankatkaisin BAB2015, pulttikiinnitys, kytkin neutraali, 15 A, kaksinapainen, 120/240 V

Varastossa
Tuote: AG8MBL Malli: BAB2015

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€72.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPulttikytkin
AIC-luokitus10 kAIC @ 240 V
Ampeeria15A
KehystyyppiBAB
Napojen lukumäärä2
Jännite240V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8
Laivan korkeus (cm)19.81
Laivan pituus (cm)17.27
Laivan leveys (cm)12.95

Tuotteen yksityiskohdat:

Pienoiskatkaisija Eaton BAB2015 on ihanteellinen nopeaan oikosulkusuojaukseen syöttö- ja haarapiirien suojaustoiminnoissa.

Ominaisuudet:

  • Se tarjoaa 15 A:n vakiovirran, jonka keskeytyskapasiteetti on jopa 10 kAIC.
  • Siinä on pulttikiinnitys linja- ja kuormaliittimillä turvallisen liitännän varmistamiseksi.
  • Tässä katkaisijassa on lämpömagneettinen laukaisuyksikkö, joka tunnistaa välittömästi lämmön oikosulku- tai ylikuormitusolosuhteista.

Standardit ja hyväksynnät:

  • UL
  • CSA

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä eroa on MCCB:llä ja MCB:llä?

A.

  • MCB:t suojaavat esineitä virran ylikuormitukselta, kun taas MCCB:t suojaavat laitteita vikavirroilta ja liialliselta lämpötilan nousulta.
  • MCB:iden laukaisupiiri on kiinteä, kun taas MCCB:issä on liikkuva laukaisupiiri.
  • MCB:illä on verrattain alhaisemmat keskeytysluokitukset kuin MCCB:illä.

K. Miten tämä katkaisija on asennettu?

V. Tämä katkaisija mahdollistaa pulttiasennuksen turvalliseen asennukseen.

K. Mihin MCB on asennettu?

V. MCB:t asennetaan tyypillisesti alueille, joissa tarvitaan suurta virtaa tai suurta kuormitusta, kuten hotelleihin / toimistoihin / teollisuuteen.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaNapojen lukumääräJänniteHinta
EATON BAB1010 magneettinen katkaisija, 10 A, yksinapainen, 240/415 V | AG8MAW BAB 101010A1120V€35.20
EATON BAB1015 magneettinen katkaisija, suuritehoinen purkaus, 15 A, yksinapainen, 120/240 V | AG8MAX BAB 101515A1120V€33.52
EATON BAB1015S magneettinen katkaisija, 15 A, yksinapainen, 120/240 V | TOUKOKUU 8 BAB1015S15A1120V€148.11
EATON BAB1020 magneettinen katkaisija, pulttikiinnitys, suuritehoinen purkaus, 20 A, yksinapainen, 120/240 V | AG8MAZ BAB 102020A1120V€33.52
EATON BAB1020S magneettinen katkaisija, 20 A, yksinapainen, 120/240 V | AG8MBA BAB1020S20A1120V€148.11
EATON BAB1020S1 magneettinen katkaisija, pulttikiinnitys, 20 A, yksinapainen, 120/240 V | AG8MBB BAB1020S120A1120V€570.81
EATON BAB1025 magneettinen katkaisija, suuritehoinen purkaus, 25 A, yksinapainen, 120/240 V | AG8MBC BAB 102525A1120V€38.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON Magneettinen virrankatkaisin BAB2015, pulttikiinnitys, kytkin neutraali, 15 A, kaksinapainen, 120/240 V
€72.93 / yksikkö