EATON BAB1015B Pienoisvirtakatkaisija, lämpömagneettinen, pulttiliitos | CE7PZC

EATON BAB1015B Pienoisvirtakatkaisija, lämpömagneetti, pulttiliitäntä

Tuote: CE7PZC Malli: BAB1015B
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPulttikytkin
Ampeeria15
KehystyyppiBAB
Napojen lukumäärä1
Jännite277V
JännitetyyppiAC

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Eaton BAB1015B miniatyyri katkaisija, joka on ihanteellinen nopeaan oikosulkusuojaukseen syöttö- ja haarapiirin suojaustoiminnoissa
    • 15 Vakiovirta katkaisukapasiteetilla 10 kAIC asti
    • Sisältää lämpömagneettisen laukaisuyksikön, joka tarjoaa sekä välittömän että viivästyneen ylivirtasuojan
    • Noudattaa UL- ja CSA-standardeja varmistaen luotettavan ja turvallisen toiminnan
    • Mahtuu johtokokoihin 14 - 4 AWG

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaHinta
EATON BAB1020B Pienoiskatkaisija, lämpömagneettinen, pulttiliitos | CE6GED BAB1020B20-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON BAB1015B Pienoisvirtakatkaisija, lämpömagneetti, pulttiliitäntä