EATON AA21P Nema A200 Thermal Overload Relay, One-Pole, Panel Mounted, Nema, Thermal Type A | BJ7GQM

EATON AA21P Nema A200 Terminen ylikuormitusrele, yksinapainen, paneeliasennettava, Nema, lämpötyyppi A

Tuote: BJ7GQM Malli: AA21P

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYlikuormitusrele

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)9.65

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
EATON IQ504A Iq 500 ylikuormitusrele, maksimi hv 60 200 V, 75 230 V, 150 460–475 V, 10.8 207 A | BH4DFB IQ504A-
Tarjouspyyntö
EATON IQ500LA Iq 500 Ylikuormitusrele, Voidaan käyttää ulkoisten virtalähteiden kanssa, joissa on 5A toisio, 0.32 5.4 A | BH4DFG IQ500LA€7,805.95
Tarjouspyyntö
EATON IQ502B Iq 500 ylikuormitusrele, maksimi hv 20 200 V, 25 230 V, 50 460–475 V, 3.4 66 A | BH4DFH IQ502B€7,805.95
Tarjouspyyntö
EATON IQ500LB Iq 500 Ylikuormitusrele, Voidaan käyttää ulkoisten virtalähteiden kanssa, joissa on 5A toisio, 0.32 5.4 A | BH4DFN IQ500LB€7,805.95
Tarjouspyyntö
EATON IQ500M Iq 500 ylikuormitusrele, tukos, alikuormitus, pitkä kiihdytys | BH4DFP IQ500M-
Tarjouspyyntö
EATON IQ502A Iq 500 ylikuormitusrele, maksimi hv 20 200 V, 25 230 V, 50 460–475 V, 3.4 66 A | BH4DFQ IQ502A-
Tarjouspyyntö
EATON JAM-TDAA Ylikuormitusrele | BH4DPP JAM-TDAA€25,671.66
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON AA21P Nema A200 Terminen ylikuormitusrele, yksinapainen, paneeliasennettava, Nema, lämpötyyppi A