Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON A202K1CAM Magnetically Held Lighting Contactor, 30 A, 30 A, 3 Pole, Magnetically Latched | BJ7CFZ

EATON A202K1CAM Magneettisesti pidettävä valokontaktori, 30 A, 30 A, 3 napaa, magneettilukitus

Varastossa
Tuote: BJ7CFZ Malli: A202K1CAM

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,330.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValaisimen kontaktori

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.17
Laivan korkeus (cm)11.13
Laivan pituus (cm)8.41
Laivan leveys (cm)8.41

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
EATON ECL04C1A2A-C20 Magneettisesti pidettävä valokontaktori, 30 A, 110 V/50 Hz, 120 V/60 Hz, Nema 1 | BJ3JXZ ECL04C1A2A-C20€2,473.25
Tarjouspyyntö
EATON ECL04C1A2A-C20S3 Magneettisesti pidettävä valokontaktori, H ja /Pois/Automaattinen valintakytkin, 30 A | BJ3JYB ECL04C1A2A-C20S3€3,129.57
Tarjouspyyntö
EATON ECL04C1A2A Magneettisesti pidettävä valokontaktori, 30 A, 110 V/50 Hz, 120 V/60 Hz, 30 A, kaksinapainen | BJ3JYE ECL04C1A2A€1,434.99
Tarjouspyyntö
EATON ECL04C1A3A Magneettisesti pidettävä valokontaktori, 30 A, 110 V/50 Hz, 120 V/60 Hz, 30 A, Nema 1 | BJ3JYH ECL04C1A3A€1,534.18
Tarjouspyyntö
EATON ECL04C1A3A-C20S3 Magneettisesti pidettävä valokontaktori, H ja /Pois/Automaattinen valintakytkin, 30 A | BJ3JYK ECL04C1A3A-C20S3€3,228.75
Tarjouspyyntö
EATON ECL04C1A4A Magneettisesti pidettävä valokontaktori, 30 A, 110 V/50 Hz, 120 V/60 Hz, 30 A, Nema 1 | BJ3JYL ECL04C1A4A€1,631.26
Tarjouspyyntö
EATON ECL04C1A4A-C20 Magneettisesti pidettävä valokontaktori, 30 A, 110 V/50 Hz, 120 V/60 Hz, Nema 1 | BJ3JYP ECL04C1A4A-C20€2,665.30
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON A202K1CAM Magneettisesti pidettävä valokontaktori, 30 A, 30 A, 3 napaa, magneettilukitus
€1,330.69 / yksikkö