Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON 63-190990-12 Hydrauliletkuliitin | AG2XKW 32MZ81

EATON 63-190990-12 Hydrauliletkun liitin

Varastossa
Tuote: AG2XKW Malli: 63-190990-12Ristiviite: 32MZ81

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€62.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydrauliletkun asennus
Viivakoko12
Suorittaa loppuunSinkki, kolmiarvoinen kromaatti
AsennusmateriaaliPistorasia
AsennustyyppiSAE Naarasheijastus
Letku5 / 8 "
Pituus2.33 "
SAE-soihdukoko (tuumaa)1-1/16-14
Kierteen kulma (aste)45
TyyppiRuuvaa yhdessä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi7307929000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliViivakokoSuorittaa loppuunAsennusmateriaaliAsennustyyppiLetkuPituusTyyppiHinta
EATON 63-190990-6 Hydrauliletkuliitin | AA2AZG 10C316 63-190990-66Messinki, kolmiarvoinen kromisinkkiMessinki / teräsSuoraan5 / 16 "1.74 "Uudelleenkäytettävä, naaras SAE-kääntö, PTFE€37.39
EATON FJ9068-0404S Hydrauliletkuliitin | AA2AZX 10C330 FJ9068-0404S4Kolmiarvoinen kromisinkkiTeräsSuoraan1 / 4 "2.19 "Pistorasiaton, urospuolinen kääntö€43.76
EATON FJ9068-0606S hydrauliletkuliitin | AA2AZY 10C331 FJ9068-0606S6Kolmiarvoinen kromisinkkiTeräsSuoraan3 / 8 "2.3 "Pistorasiaton, urospuolinen kääntö€67.61
EATON FJ9068-0808S hydrauliletkuliitin | AA2AZZ 10C332 FJ9068-0808S8Kolmiarvoinen kromisinkkiTeräsSuoraan1 / 2 "2.7 "Pistorasiaton, urospuolinen kääntö€62.67
EATON 4739-12B hydrauliletkuliitin | AA2BBD 10C359 4739-12B12MessinkiMessinkiSuoraan3 / 4 "2.71 "Pistorasiaton, naaras SAE-kääntö€37.62
EATON 4739-6B hydrauliletkuliitin | AA2BBE 10C360 4739-6B6MessinkiMessinkiSuoraan3 / 8 "1.67 "Pistorasiaton, naaras SAE-kääntö€9.98
EATON 190296-10S hydrauliletkuliitin | AB9TGU 2F283 190296-10S-10SinkkikromaattiTeräs90 asteen kyynärpää1 / 2 "2.94 "Uudelleenkäytettävä naaras JIC-kääntö€49.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON 63-190990-12 Hydrauliletkun liitin
€62.17 / yksikkö