Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON 5100-S9-20 pölytulppa | AD9XQG 4VPN7

EATON 5100-S9-20 pölytulppa

Varastossa
Tuote: AD9XQG Malli: 5100-S9-20Ristiviite: 4VPN7

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€58.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPölytulppa
TyyppiMetalli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2835
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7307995060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
EATON 5100-S7-12 pölytulppa | AD9XQB 4VPN2 5100-S7-12€31.74
EATON 5100-S7-16 pölytulppa | AD9XQC 4VPN3 5100-S7-16€39.03
EATON 5100-S7-20 Hansen 510006-12-12S 5100 Putkiventtiili Hiiliteräs | AD9XQD 4VPN4 5100-S7-20€59.96
EATON 5100-S9-12 Hansen 510006-12-5S 5100 Putkiventtiili Hiiliteräs | AD9XQE 4VPN5 5100-S9-12€35.98
EATON 5100-S9-16 Hansen 510006-12-8S 5100 Putkiventtiili Hiiliteräs | AD9XQF 4VPN6 5100-S9-16€41.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON 5100-S9-20 pölytulppa
€58.55 / yksikkö