Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON 5100-S2-20B Hansen 5100-S4-24B 5100 1 1/2 Plug Un Messinki | AD9YNG 4VTR7

EATON 5100-S2-20B Hansen 5100-S4-24B 5100 1 1/2 Plug Un Brass

Varastossa
Tuote: AD9YNG Malli: 5100-S2-20BRistiviite: 4VTR7
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
€425.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen kytkimen runko
Rungon materiaaliMessinki
Kehon koko1.25 "
Yhteyden tyyppiFNPT
Suorittaa loppuuntavallinen
Virtausnopeus75 gpm
Hansenin vaihto96-P41
Pituus3 45 / 64 "
LukitusmekanismiRuuvaa yhdessä
Max. Paine2750 PSI
Käyttölämpötila alue-40 - 250 astetta F
Parker-vaihto6105-20
Putken koko NPT1-1/4
TiivistäHuuhtele kasvot
TiivistemateriaaliBuna N.
TiivistetyyppiHuuhtele kasvot
SammutaKaksinkertainen
HihamateriaaliTeräs
Temp. alue-40 - 250 F
Kierteen koko1-1/4"-11-1/2
TyyppiLiitin urospuoli
Venttiilin suunnitteluPutkimainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.75
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7307929000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiKehon kokoVirtausnopeusVenttiilin suunnitteluMax. PaineParker-vaihtoTiivistäTiivistetyyppiHinta
EATON 5100-S2-16B Hansen 5100-S4-20B 5100 1 1/4 Plug Un Messinki | AB9TPG 2F533 5100-S2-16BLiitin (runko)1"40 gpmPutkimainen venttiili3000 psi6100Vanki venttiiliVanki venttiili€128.65
EATON 5100-S2-12B Hansen 5100-S4-16B 5100 1 pistoke ja messinki | AD9YNF 4VTR6 5100-S2-12BLiitin urospuoli3 / 4 "18 gpmPutkimainen3000 psi6105-12Huuhtele kasvotHuuhtele kasvot€156.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON 5100-S2-20B Hansen 5100-S4-24B 5100 1 1/2 Plug Un Brass
€425.08 / yksikkö