Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON 5100-S2-16B Hansen 5100-S4-20B 5100 1 1/4 Plug Un Messinki | AB9TPG 2F533

EATON 5100-S2-16B Hansen 5100-S4-20B 5100 1 1/4 Plug Un Brass

Varastossa
Tuote: AB9TPG Malli: 5100-S2-16BRistiviite: 2F533

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€128.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen kytkimen runko
Rungon materiaaliMessinki
Kehon koko1"
Yhteyden tyyppiFNPT
Suorittaa loppuuntavallinen
Virtausnopeus40 gpm
Hansenin vaihto96-S36
LukitusmekanismiRuuvaa yhdessä
Max. Paine3000 psi
Käyttölämpötila alue-40 - 250 astetta F
Parker-vaihto6100
Putken koko NPT1
TiivistäVanki venttiili
TiivistemateriaaliBuna N.
TiivistetyyppiVanki venttiili
SammutaKaksinkertainen
HihamateriaaliTeräs
Temp. alue-40 - 250 F
Kierteen koko1 "-11-1 / 2
TyyppiLiitin (runko)
Venttiilin suunnitteluPutkimainen venttiili

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6075
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)15.75
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi7307995045
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiKehon kokoVirtausnopeusVenttiilin suunnitteluMax. PaineParker-vaihtoTiivistäTiivistetyyppiHinta
EATON 5100-S2-12B Hansen 5100-S4-16B 5100 1 pistoke ja messinki | AD9YNF 4VTR6 5100-S2-12BLiitin urospuoli3 / 4 "18 gpmPutkimainen3000 psi6105-12Huuhtele kasvotHuuhtele kasvot€156.03
EATON 5100-S2-20B Hansen 5100-S4-24B 5100 1 1/2 Plug Un Messinki | AD9YNG 4VTR7 5100-S2-20BLiitin urospuoli1.25 "75 gpmPutkimainen2750 PSI6105-20Huuhtele kasvotHuuhtele kasvot€425.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON 5100-S2-16B Hansen 5100-S4-20B 5100 1 1/4 Plug Un Brass
€128.65 / yksikkö