Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON 500023-12S Hydrauliletkusovitin, Laipallinen ! Sae 37 uroshiiliteräs | AH8RTF 38YR52

EATON 500023-12S Hydrauliletkun sovitin, laipallinen ! Sae 37 uroshiiliteräs

Varastossa
Tuote: AH8RTF Malli: 500023-12SRistiviite: 38YR52

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€56.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen letkusovitin
Sovittimen materiaaliHiiliteräs
Koodi61
Suorittaa loppuunKolmiarvoinen kromaattisinkki
Laipan koko3 / 4 "
Pituus2.77
Miehen ORS-koko (tuumaa)1-1 / 16 "-12
Max. Työpaine3000
KiertyyppiMies JIC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1814
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)10.16
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Asennusmuoto: 45 asteen kyynärpää

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMax. TyöpaineHinta
EATON 500023-8S Hydrauliletkusovitin, Laipallinen ! Sae 37 uroshiiliteräs | AH8RTE 38YR51 500023-8S2.344000€189.17
EATON 500023-16S Hydrauliletkusovitin, Laipallinen ! Sae 37 uroshiiliteräs | AH8RTG 38YR53 500023-16S3.042500€70.30
EATON 500023-20S Hydrauliletkusovitin, Laipallinen Sae 37 Uros Hiiliteräs | AH8RTH 38YR54 500023-20S3.242000€92.75
EATON 500023-24S Hydrauliletkusovitin, Laipallinen Sae 37 Uros Hiiliteräs | AH8RTJ 38YR55 500023-24S3.541500€140.77
EATON 500023-32S Hydrauliletkusovitin, Laipallinen Sae 37 Uros Hiiliteräs | AH8RTK 38YR56 500023-32S4.241125€282.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON 500023-12S Hydrauliletkun sovitin, laipallinen ! Sae 37 uroshiiliteräs
€56.78 / yksikkö