Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON 2242-12-14S hydrauliletkuadapteri, Nptf naaras Sae 37 naaras hiiliteräs | AH8RLC 38YP10

EATON 2242-12-14S hydrauliletkuadapteri, Nptf naaras Sae 37 naaras hiiliteräs

Varastossa
Tuote: AH8RLC Malli: 2242-12-14SRistiviite: 38YP10
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
€90.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen letkusovitin
Sovittimen materiaaliHiiliteräs
Suorittaa loppuunKolmiarvoinen kromaattisinkki
Pituus1.55 "
Miehen ORS-koko (tuumaa)3 / 4 "-14
Uros SAE-koko (tuumaa)1-3 / 16 "-12
Max. Työpaine2500
KiertyyppiNainen NPT

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)10.16
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Istuvuus: Suora

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMax. TyöpaineHinta
EATON 2242-2-4S hydrauliletkuadapteri, Nptf naaras Sae 37 naaras hiiliteräs | AH8RKY 38YP06 2242-2-4S0.85 "500€22.46
EATON 2242-2-5S hydrauliletkuadapteri, Nptf naaras Sae 37 naaras hiiliteräs | AH8RKZ 38YP07 2242-2-5S0.87 "4500€70.53
EATON 2242-4-5S hydrauliletkuadapteri, Nptf naaras Sae 37 naaras hiiliteräs | AH8RLA 38YP08 2242-4-5S1.1 "4500€80.04
EATON 2242-8-6S hydrauliletkuadapteri, Nptf naaras Sae 37 naaras hiiliteräs | AH8RLB 38YP09 2242-8-6S1.424000€29.39
EATON 2242-20-20S Hydrauliletkusovitin, 1 1/4 In 1 5/8 In Nptf Sae 37 Hiiliteräs | AH8RLD 38YP11 2242-20-20S2.022000€104.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON 2242-12-14S hydrauliletkuadapteri, Nptf naaras Sae 37 naaras hiiliteräs
€90.65 / yksikkö